Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Präzisionsspanner PS-SV

mehr in Schraubstöcke | mehr von

Präzisionsspanner PS-SV

Mehr in Schraubstöcke | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit Winkelverstellung von 0° bis 46°. Vorwiegend im Werkzeugbau auf Schleif-, Fräs- und Graviermaschinen, an Lehrenbohrwerken, für Mess- und Kontrollarbeiten und für Fertigungsvorgänge, die höchste Spanngenauigkeit erfordern.
Vorteile/Ausführungen
  • die Spannvorrichtung kann in jeder Winkelposition formschlüssig verriegelt werden
  • waagrecht eingeschliffene Prisma in der beweglichen Backe
Technische Daten
  • Rechtwinkligkeit 0,005 mm
  • Parallelität 0,002 mm
  • Winkelabweichung bei 45° ± 15"
Material
  • Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und feinstgeschliffen
Lieferumfang
  • im Holzkasten

Für Sie interessant


mehr von Roehm | mehr Schraubstöcke

Für eine hohe Arbeitsgenauigkeit beim Feinstschleifen, Fräsen, Messen und Erodieren.


mehr von Roehm | mehr Schraubstöcke

Für eine hohe Arbeitsgenauigkeit beim Feinstschleifen, Fräsen, Messen und Erodieren. Die Spannbacke ist in Stufen verstellbar und wird mittels e...


mehr von Roehm | mehr Schraubstöcke

Für eine hohe Arbeitsgenauigkeit beim Feinstschleifen, Fräsen und Messen.


mehr Schraubstöcke

Zur schnellen Verstellung des eingespannten Werkstücks.


mehr Schraubstöcke

Zur schnellen Verstellung des eingespannten Werkstücks.