Menu

Dreh-Wendespanner zum Aufschrauben

mehr Schraubstöcke

Drucken
Zur schnellen Verstellung des eingespannten Werkstücks.
Vorteile/Ausführungen
  • verschraubte, auswechselbare Backen
  • in jede Richtung um 45° kippbar
  • Kugel um 360° drehbar

Material
  • Backen aus Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Präzisionsspanner PL-S micro | Schraubstöcke
angesehen
Gekauft
Präzisionsspanner PL-S micro

Röhm | Schraubstöcke

Für eine hohe Arbeitsgenauigkeit beim Feinstschleifen, Fräsen, Messen und Erodieren.

Präzisionsspanner PL-S | Schraubstöcke
angesehen
Gekauft
Präzisionsspanner PL-S

Röhm | Schraubstöcke

Für eine hohe Arbeitsgenauigkeit beim Feinstschleifen, Fräsen, Messen und Erodieren. Die Spannbacke ist in Stufen verstellbar und wird mittels eines herkömmlichen Innensechskantschlüssels gespannt.

Präzisionsspanner PL-G | Schraubstöcke
angesehen
Gekauft
Präzisionsspanner PL-G

Röhm | Schraubstöcke

Für eine hohe Arbeitsgenauigkeit beim Feinstschleifen, Fräsen und Messen.

Präzisionsspanner PS-SV | Schraubstöcke
angesehen
Gekauft
Präzisionsspanner PS-SV

Röhm | Schraubstöcke

Mit Winkelverstellung von 0° bis 46°. Vorwiegend im Werkzeugbau auf Schleif-, Fräs- und Graviermaschinen, an Lehrenbohrwerken, für Mess- und Kontrollarbeiten und für Fertigungsvorgänge, die höchste Spanngenauigkeit erfordern.

Dreh-Wendespanner zum Anklemmen | Schraubstöcke
angesehen
Gekauft
Dreh-Wendespanner zum Anklemmen

Schraubstöcke

Zur schnellen Verstellung des eingespannten Werkstücks.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken