Menu

Laubsägebogen mit Holzgriff, Stahlbügel

von Bahco   |   mehr Handsägen

Drucken
Robuster Laubsägebogen aus Stahlrohr für die Bearbeitung dünner Holz- und Sperrholzplatten sowie Kunststoff und Metall.
Vorteile/Ausführungen
  • Stahlflügelmuttern zum einspannen des Laubsägeblatt
  • großzügige Ausladung 

Material
  • Rahmen aus 12-mm-Stahlrohr, schwarz lackiert 
  • Holzgriff, rot lackiert 

Downloads

Für Sie interessant

Laubsägeblatt | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Laubsägeblatt

Bahco Zubehör

Ersatzsägeblatt für Laubsägen.

Handsägen
Zubehör von
Laubsäge-Set, 6-tlg. | Handsägen
angesehen
Gekauft
Laubsäge-Set, 6-tlg.

Bahco Zubehör von

Grundausstattung mit allem was man zum Laubsägen benötigt.

Handsägen
Das könnte Sie auch interessieren
Laubsäge-Set, 6-tlg. | Handsägen
angesehen
Gekauft
Laubsäge-Set, 6-tlg.

Bahco Das könnte Sie auch interessieren

Grundausstattung mit allem was man zum Laubsägen benötigt.

Metallsägebogen ERGO® | Handsägen
angesehen
Gekauft
Metallsägebogen ERGO®

Bahco | Handsägen

Ergonomischer Profi-Metallsägebogen mit hoher Blattspannung für saubere Schnitte und federgespannter Blattbefestigung für schnelle Blattwechsel.

Universal-Metallsägebogen | Handsägen
angesehen
Gekauft
Universal-Metallsägebogen

Bahco | Handsägen

Der speziell entwickelte Handgriff unterstützt die Führungshand beim Sägen. Eine alternative 90°-Blattspannung erlaubt ein bündiges Sägen.

Metallsägebogen mit Holzgriff | Handsägen
angesehen
Gekauft
Metallsägebogen mit Holzgriff

Forum Professional Solutions | Handsägen

Traditioneller Metallsägebogen nach DIN 6473-A mit Epoxy-gepulvertem, rutschhemendem Holzgriff.

Metallsägebogen, verzinkt/vernickelt | Handsägen
angesehen
Gekauft
Metallsägebogen, verzinkt/vernickelt

Forum Professional Solutions | Handsägen

Handliche Säge für Holz und Metall mit einer Ausladung von 50 mm.

Metallsägebogen mit Drehknauf | Handsägen
angesehen
Gekauft
Metallsägebogen mit Drehknauf

Forum Professional Solutions | Handsägen

Traditioneller Metallsägebogen mit Frontabgleitschutz und Blattspannung durch Drehknauf.

Metallsägebogen aus Aluminiumdruckguss | Handsägen
angesehen
Gekauft
Metallsägebogen aus Aluminiumdruckguss

Forum Professional Solutions | Handsägen

Robuster Metallsägebogen mit Frontabgleitschutz und Blattspannung durch Drehknauf in der Pistole.

Metallsägebogen aus Aluminium | Handsägen
angesehen
Gekauft
Metallsägebogen aus Aluminium

Forum Professional Solutions | Handsägen

Praktischer Sägebogen mit großem Aluminium-Blattspanngriff und Anti-Rutsch-Oberfläche.

Metallsägebogen mit Zweikomponenten-Griff | Handsägen
angesehen
Gekauft
Metallsägebogen mit Zweikomponenten-Griff

Bahco | Handsägen

Hoher Sägekomfort durch angenehme Handauflagen, Daumenmulde und Knöchelschutz.

Universalsäge mit Kunststoffgriff | Handsägen
angesehen
Gekauft
Universalsäge mit Kunststoffgriff

Forum Professional Solutions | Handsägen

Säge für Holz, Metall und Kunststoff.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken