Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen

Metallsägebogen mit Drehknauf

von Forum Professional Solutions   |   mehr Handsägen


Drucken
Ihre Preisstaffeln
StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /
Produktdetails
Traditioneller Metallsägebogen mit Frontabgleitschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Frontabgleitschutz

Material
  • stabiler Stahlbügel aus Vollmetall, epoxy-gepulvert

Lieferumfang
  • inkl. Bimetall-Sägeblatt

DIN 6473


Downloads

Für Sie interessant

mehr von Forum Professional Solutions Dazu passt

Universell einsetzbare Sägeblätter. Verbindung von Bruchsicherheit und Höchstleistung.

mehr von Bahco® | mehr Handsägen

Ergonomischer Profi-Metallsägebogen mit hoher Blattspannung für saubere Schnitte. Der speziell entwickelte Handgriff unterstützt die Führungshan...

mehr von Bahco® | mehr Handsägen

Der speziell entwickelte Handgriff unterstützt die Führungshand beim Sägen. Eine alternative 90°-Blattspannung erlaubt ein bündiges Sägen.

mehr von Forum Professional Solutions | mehr Handsägen

Handliche Säge für Holz und Metall mit einer Ausladung von 50 mm.

mehr von Forum Professional Solutions | mehr Handsägen

Robuster Metallsägebogen mit Frontabgleitschutz und Blattspannung durch Drehknauf in der Pistole.

mehr von Forum Professional Solutions | mehr Handsägen

Praktischer Sägebogen mit großem Aluminium-Blattspanngriff und Anti-Rutsch-Oberfläche.

mehr von Bahco® | mehr Handsägen

Hoher Sägekomfort durch angenehme Handauflagen, Daumenmulde und Knöchelschutz.

mehr von Forum Professional Solutions | mehr Handsägen

Säge für Holz und Metall. Stichsägeblatt für Metall mit Ausladung 45 mm.

mehr von Bahco® | mehr Handsägen

Nützlicher Sägebogen für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Einfache Handhabung.

mehr von Bahco® | mehr Handsägen

Mit drehbarem Buchenholzgriff zur schnellen Blattspannung.