Menu

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-10 PD-SEC AS, Set

von Fein   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit einzigartigem Bedienkonzept für besonders sicheres Arbeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • Electronic Cell Protection (ECP) – schützt Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
  • COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für längere Akkulebensdauer
  • Zweihand-Bedienung mit AutoStop (Totmannschalter)
  • elektronischer Überlastschutz und Bremsfunktion
  • Rückschlagüberwachung (Kickback)
  • elektronische Drehzahlvorwahl
  • verstellbarer Zusatzhandgriff
  • Ladezustandsanzeige
  • Wiederanlaufschutz
  • bürstenloser Motor 
  • Sanftanlauf

Technische Daten
  • Drehzahl
2.500–8.500 min-1

Lieferumfang
  • Schlüssel
  • werkzeuglose Schnellspannmutter
  • Schutzabdeckung für Trennarbeiten
  • 2 x Akku ProCORE 18 V (8 Ah)
  • Schnellladegerät GAL 18 V-160 AS
  • Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 SC, click&go | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 SC, click&go

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PC, click&go | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PC, click&go

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PSC, click&go | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PSC, click&go

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer Biturbo GWX 18 V-15 SC | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer Biturbo GWX 18 V-15 SC

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem robuster und kompakter Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Leistungsstarker, extrem kompakter Akku-Winkelschleifer für schnelles Trennen am Arbeitsplatz. Praktisch für verschiedenste Trennanwendungen.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Kleiner, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie. Zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 PC Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 PC Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Kleiner, leichter Winkelschleifer mit der Schnitttiefe eines großen Winkelschleifers. Für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien wie Metall, Beton, Ziegel und Fliesen.

Akku-Winkelschleifer DGA511 Z 18 V, Basis | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DGA511 Z 18 V, Basis

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für anspruchsvolle und professionelle Anwendungen.

Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ 18 V | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ 18 V

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Leistungsstarker, sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen.

Akku-Winkelschleifer DGA513Z 18 V | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DGA513Z 18 V

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Staub- und spritzwassergeschützter Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für eine noch effizientere Nutzung der Akkukapazität als wie mit herkömmlichen Elektromotoren.

Akku-Winkelschleifer DCG 406 NT | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DCG 406 NT

DeWalt | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und extrem flachem Getriebekopf für Trenn- und Schleifarbeiten in spitzen Winkel.

Akku-Winkelschleifer DCG405 NT, 18 V Basis | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DCG405 NT, 18 V Basis

DeWalt | Schleifer, Poliermaschinen

Winkelschleifer mit optimiertem Lüftersystem und innovativem, bürstenlosem Motor.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken