Menu

Akku-Bohrschrauber TXS 12, Set

von Festool   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Leichter, kompakter und beeindruckend starker Akku-Bohrschrauber für die unterschiedlichsten alltäglichen Arbeiten. Mit klassischer T-Form für einfaches Handling und eine kurze Distanz zum Werkstück. Perfekt auch für Engstellen oder Ecken.
Einsatzbereich
  • Möbel-, Beschlags- und Küchenmontage
  • Montage von Sockelleisten, Dosen, Lampen, Gardinen
  • Innenausbau
  • Herstellung von Fassadenverkleidungen und Terrassendecks
  • leichte und mittlere Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff
  • Schrauben in Holz bis 35 mm mit Forstnerbohrern

Vorteile/Ausführungen
  • überzeugende Ergonomie und geringes Gewicht für leichtes Bohren und Schrauben
  • schnelles und werkzeugloses Umrüsten auf Bohren, Schrauben, Winkelbohren und Winkelschrauben durch FastFix-Schnittstelle
  • zahlreiche Vorsätze für vielfältige Anwendungen – alle Vorsätze der aktuellen 18-V-Schrauber sind kompatibel für CXS 18 und TXS 18
  • die Tiefenanschläge und der Exzentervorsatz ermöglichen zusätzlich tiefenbegrenztes und randnahes Schrauben
  • Langlebigkeit auch dank bürstenlosem EC-TEC-Motor
  • integriertes magnetisches Bitdepot
  • optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches durch zuschaltbare LED-Beleuchtung
  • mobil – im praktischen Deckelfachsystainer– für schnellen Zugriff auf Bohr- und Schraubzubehör
  • 13-stufige Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
  • robuster und beidseitig montierbarer Gürtelclip

Technische Daten
  • Gänge
2
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang
0–470/0–1.600 min-1
  • Bohrdurchmesser Holz/Stahl
35/10 mm
  • Drehmomenteinstellung 1./2. Gang
1,1–8/0,4–2,3 Nm
  • Drehmoment Holz/Stahl
17/30 Nm
  • Bohrfutterspannweite
1–10 mm

Lieferumfang
  • Akku-Bohrschrauber TXS 18
  • 2 x Akkupack BP 12 Li 2,5 C
  • Schnellladegerät TCL 6
  • CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp
  • CENTROTEC Werkzeugfutter WH-CE
  • FastFix-Schnellspannbohrfutter 10 mm
  • Bit PZ 2
  • Bitkassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE
  • Gürtelclip
  • Winkelvorsatz AN-XS
  • Systainer SYS3 M 187

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzakku Festool | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Festool

Festool Zubehör

Wiederaufladbarer Li-lon-Akku zur kabellosen Benutzung von Festool-Geräten.

Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Basic, Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Basic, Set

Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuster, kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit 4 Gängen für jede Anwendung in Holz, Metall und Kunststoff.

Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Plus, Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Plus, Set

Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuster, kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit 4 Gängen für jede Anwendung in Holz, Metall und Kunststoff.

Akku-Bohrschrauber DF332DSME 10,8V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DF332DSME 10,8V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren.

Abverkauf
Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ 18 V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen.

Akku-Bohrschrauber DDF486Z | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF486Z

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe und einem bürstenlosem Motor für intensives Bohren und Schrauben.

Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosem Motor für intensives Bohren und Schrauben.

Akku-Bohrschrauber DDF458RTJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF458RTJ

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, robuster Akku-Bohrschrauber mit zwei Gängen zum Schrauben und Bohren. Ideal für anspruchsvolle Arbeiten bei denen hohes Drehmoment gefordert wird.

Akku-Bohrschrauber DDF458Z 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF458Z 18 V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Regelbare Drehzahl, Rechts-/Linkslauf, 2-Gang, Motorbremse, Drehmomenteinstellung, LED-Arbeitslicht.

Akku-Bohrschrauber ASCM 12 Q Select 12 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber ASCM 12 Q Select 12 V

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Der leistungsstärkste 12V Akku-Schrauber mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select 18 V

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select von Fein mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle. Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 12 mm und Bohren mit HM-Lochsägen.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller Akku-Bohrschrauber der 18-Volt-Klasse mit bürstenlosem Motor.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken