Handoberfräse DW621K

mehr in Hobeln, Fräsen, Dübeln | mehr von

Handoberfräse DW621K

Mehr in Hobeln, Fräsen, Dübeln | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Elektronik.
Vorteile/Ausführungen
  • Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung
  • leistungsstarkes Absaugsystem mit innovativer Absaugung direkt durch die Fräskorbsäule
  • gute Sicht auf das Werkstück und leichte Handhabung durch niedrigen Schwerpunkt und ergonomisch angeordnete Bedienelemente
  • Vollwellen-Elektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild auch unter Last
  • Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start
  • zwei verwindungssteife Fräskorbsäulen in hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse für höchste Genauigkeit
  • gummierte Griffe ermöglichen durch ihre niedrige Position eine perfekte Maschinenkontrolle
  • dreistufiger Revolveranschlag für präzises Einstellen unterschiedlicher Frästiefen mit hoher Wiederholgenauigkeit
Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
1.100 W
  •  Drehzahl
8.000 - 24.000 min-1
  •  Fräskorbhub
55 mm
  •  Fräser-Ø
36 mm
  •  Schalldruck
86 dB
  •  Schallleistung
95 dB
  •  Werkzeugaufnahme
6 - 8 mm
  •  Gewicht
3,1 kg
Lieferumfang
  • Parallelanschlag mit Feineinstellung
  • Absaugadapter
  • Spannzange Ø 8 mm
  • Montageschlüssel
  • Koffer

Für Sie interessant


Handoberfräse DW615 | Hobeln, Fräsen, Dübeln

mehr von DeWalt | mehr Hobeln, Fräsen, Dübeln

Elektrischer Sanftanlauf für ein ruckfreies Anlaufen der Maschine.

Detailansicht

Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus | Hobeln, Fräsen, Dübeln

mehr von Festool | mehr Hobeln, Fräsen, Dübeln

Oberfräser mit Schnell-Bremse und MMC Electronic.

Detailansicht

Oberfräse OF 1010 EBQ-Plus | Hobeln, Fräsen, Dübeln

mehr von Festool | mehr Hobeln, Fräsen, Dübeln

MMC Electronic für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung.

Detailansicht

Oberfräse GOF 1600 CE | Hobeln, Fräsen, Dübeln

mehr von Bosch | mehr Hobeln, Fräsen, Dübeln

Spindelarretierung, Staubabsaugung, Electronic, Constant-Elektronic.

Detailansicht

Oberfräse GOF 1250 CE | Hobeln, Fräsen, Dübeln

mehr von Bosch | mehr Hobeln, Fräsen, Dübeln

Spindelarretierung, Staubabsaugung, Constant-Elektronic, Dust Special Systemkomponente.

Detailansicht