Blechschere JS1601

mehr in Blechscheren, Knabber | mehr von

Blechschere JS1601

Mehr in Blechscheren, Knabber | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Extrem schlankes Gehäuse für bestmögliches Handling.
Einsatzbereich
  • saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte
Vorteile/Ausführungen
  • Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
Technische Daten
  • Leistung
380 W / 230 V
  • Hubzahl
4.500 min-1
  • kleinster Schnittradius
250 mm
  • Schnittleistung
Alu bis zu 200 N/mm² 2,5 mm
  • Schnittleistung
bei 400 N/mm² 1,6 mm
  • Schnittleistung
bei 600 N/mm² 1,2 mm
  • Schnittleistung
bei 800 N/mm² 0,8 mm
  • Gewicht
1,4 kg
Lieferumfang
  • Inbussschlüssel 3
  • Einstelllehre

Für Sie interessant


Schlitzschere BSS 1,6 E | Blechscheren, Knabber

mehr von Fein | mehr Blechscheren, Knabber

Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.

Detailansicht

Blechschere GSC 2,8 Professional | Blechscheren, Knabber

mehr von Bosch | mehr Blechscheren, Knabber

Griffgerechter, abgedeckter Schiebeschalter, Sicherheitsschalter.

Detailansicht

Blechschere JS1602 | Blechscheren, Knabber

mehr von Makita | mehr Blechscheren, Knabber

Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform.

Detailansicht

Schlitzschere BSS 2,0 E | Blechscheren, Knabber

mehr von Fein | mehr Blechscheren, Knabber

Leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug selbst bei schwersten Arbeiten.

Detailansicht

Blechschere BLS 2,5 E | Blechscheren, Knabber

mehr von Fein | mehr Blechscheren, Knabber

Leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug für schwerste Arbeiten.

Detailansicht

Blechschere BLS 1,6 E | Blechscheren, Knabber

mehr von Fein | mehr Blechscheren, Knabber

Außergewöhnliche Handlichkeit durch kompakte und leichte Bauweise für optimale Beweglichkeit der Schere.

Detailansicht