Gesipa® | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 4 mm aus Alu/Stahl (max. Dorndurchmesser 2,5 mm).
Gesipa® | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 5 mm für alle Werkstoffe und bis Ø 6 mm aus Alu/Stahl (max. Dorndurchmesser 3,2 mm).
Gesipa® | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe (max. Dorndurchmesser 4,5 mm).
Gesipa® | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe und bis Ø 8 mm aus Alu (max. Dorndurchmesser 4,5 mm).
Gesipa® | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät für die Verarbeitung von Nieten über Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe, Schließringbolzen bis Ø 10 mm mit entsprechenden Zugkopfmodulen.
Gesipa® | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät für die Verarbeitung von Nieten über Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe, Schließringbolzen bis Ø 10 mm mit entsprechenden Zugkopfmodulen.
Gesipa® | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulische Blindnietpistole für die Verarbeitung von Nieten Ø 3 mm bis 5 mm für alle Werkstoffe, bis Ø 2,4 mm mit kleiner Futtereinheit.
Gesipa® | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulische Blindnietpistole für die Verarbeitung von Nieten Ø 3,0 mm bis 6,4 mm für alle Werkstoffe, bis Ø 2,4 mm mit kleiner Futtereinheit.
Gesipa® | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmutterngerät für die Verarbeitung der Nieten von M 3 bis M 10 für alle Werkstoffe, M 12 aus Alu/Stahl.
Gesipa® | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmutterngerät für die Verarbeitung der Nieten von M 3 bis M 10 für alle Werkstoffe.
Pressol | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Fahrbar mit Wagen, Luftmotor und Pumpe, mit 360°-Vollgelenk-Hochdruck-Schmierpistole, Düsenrohr und Mundstück. Für Kompressoren: 80 l/min und mehr. Für Schmierstoffe bis Konsistenzgrad 2 nach NLGI und bei niedrigen Temperaturen.
Pressol | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Füllbar mit losem Fett, Fettkartusche oder Füllgerät.
Pressol | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Befüllbar mit losem Fett, Fettkartusche oder Füllgerät. Mit separatem Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf und kontinuierlicher Fettförderung mittels Druckluftmotor.
Suhner® | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Gravierstift mit Hartmetallnadel für das Gravieren auf Metallen, Glas, Stein und Kunststoff.