Kunststoffleiste verhindert Beschädigung von Kabeln durch Kanalwand und schützt innenliegende Kabel vor Schmutz. Elastischer Schutzstreifen eignet sich auch für Kantenabdeckung von Wandprofil modularer Kanalsysteme oder Kanalprofile U E.
Item | Scharniere und Beschläge
Anschlag für Schwenktüren dichtet gleichzeitig den Türspalt mit elastischer Dichtlippe ab. Dichtanschlag wird jeweils in Rahmenkonstruktionen der Baureihe 8 eingesetzt und eignet sich für Türen aus Profil 6, Typ 8 30 bzw. aus Profil 8, Typ 8 40.
Elastische und dämpfende Abdeckkappe wird stirnseitig von Schutzprofil D30 eingedrückt um ein freistehendes Profil komplett zu ummanteln. Ausgleich von Höhenunterschied zwischen Schutzprofilende und Oberkante der Schutzabdeckung.
Das Schutzprofil D30 R28-90° umschließt als dauerelastischer Prallschutz die gewünschten Flanken des Profilrohrs und lässt alle weiteren Bereiche zugänglich. Seine geschlossene Oberfläche aus TPE besitzt keine offenen Poren und lässt sich einfach reinigen.
Elektrostatisch ableitfähige, elastische und dämpfende Abdeckkappe wird stirnseitig von Schutzprofil D30 eingedrückt um ein freistehendes Profil komplett zu ummanteln. Ausgleich von Höhenunterschied zwischen Schutzprofilende und Oberkante der Schutzabdeckung.
Universelle Schnittstelle zwischen Motor und Antriebsrolle um beliebigen Antrieb mit Wellen-Ø D16 an item Gurtförderern bzw. Zahnriemenförderern zu betreiben. Spreiznabenkupplung ist auf item Motoren und Motorbefestigungssätze ausgelegt.
Item | Scharniere und Beschläge
Gummiabdeckung um in Verbindung mit Konstruktionsprofil Baureihe 5 bzw. 6 beliebig lange, rutschfeste Handgriff zu bauen.
Elektrostatisch ableitfähige und elastische Kratzschutzabdeckung bestehend aus 2 Halbschalen die ineinander einrasten, sicher halten und den Verbinder D30 komplett umschließen. Dadurch ist ein nachträgliches Anbringen und Entfernen möglich.
Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Aluminiumleiste 0.0.495.05 (separat erhältlich) wird in Profilnut eingesetzt und nimmt Scheibe auf. Anschließend wird mit Kunststoffleiste in passender Klemmstärke die Scheibe
Item | Scharniere und Beschläge
Dämpfendes Systemelement zur Begrenzung von Türen mit Rahmen. Anschlagwinkel wird an Türzarge befestigt und bildet Auflaufkeil und Endanschlag. Nachdem die Tür gegen den Anschlagwinkel geschwenkt wurde ist Verriegeln ohne Verkratzen oder beschädigen der Profile sichergestellt. Ze...
Antistatische sowie reinraumtaugliche Lenkrolle nach DIN EN 12530 aus rostgeschütztem Stahlgehäuse kann stirnseitig im Profil verschraubt werden und bietet eine einfache und wendige Lösung für normale Belastungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!