Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KB, aus der Baureihe DB, bestehend aus Filterregelventil, Abzweigmodul mit Druckschalter und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur ungeölten Druckluftversorgung. Mit manuell drehendem Kondensatablass.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Haube VMPAL-KM-SD für Multipolanschluss ohne Anschlussleitung mit Sub-D-Steckdose, Schutzart IP67.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Zuganker-Erweiterungsstück VMPAL-ZAE zur nachträglichen Erweiterung der Ventilinsel, wahlweise um eine oder vier Anschlussplatten in Baubreite.
Festo | Zubehör für Motoren und Controller
Vorschaltinduktivität CAMF-C6-FD-C6-3A 1-phasig, 6 A, ausreichend für 2x CMMT-AS-C2-3A oder 1x CMMT-AS-C4-3A.
3M | Klebebänder, doppelseitig
Elastisches VHB™-GPH Klebebänder (General Purpose High Temperature), ermöglicht ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben im Innen- und Außenbereich, ideal für hohe Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung geeignet.
Antistatische, elastische Leitplanke bzw. Mittelleitplanke zum Aufstecken auf Profilrohr D30, dient als Führung von zwei Transportstrecken. Gleitleiste mit zentralem Steg hält Transportbehälter in der Bahn und wird für parallele Bahnen genutzt. Als seitliche Begrenzung dienen Lei...
2-teilige Einfassleiste besteht aus Hauptleiste sowie Fixierleiste D30 und ermöglicht eine leichte Scheiben- oder Plattenmontage in Profilrahmen D30. Hauptleiste wird auf Profilrohr D30 aufgeklipst und Flächenelement eingelegt. Fixierleiste wird anschließend seitlich eingedrückt....
3M | Klebebänder, doppelseitig
Universell einsetzbares Folienklebeband für Anwendungen in der Kunststoff- und Metallverarbeitung zum Fixieren und Befestigen.
Item | Scharniere und Beschläge
Gleitendes Kunststoffelement mit Durchgangsbohrungen wird an bewegtem Profil befestigt und eignet sich zum Aufbau von Gleitführungen an der Profilnut. Führungselement ist als Loslager sowie Festlager erhältlich. Versatz e verhindert Kollision der beweglichen Teile mit feststehend...
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Platte VMPAL-E für gefasste Abluft, wahlweise ohne Cartridge oder mit Cartridge für Schlauch-Außen-Ø 10 mm oder 3/8".
Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
Stabiler Abstandhalter mit großem Klemmbereich für mittlere und schwere Bewehrung.
Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
Abstandhalter für leichte Bewehrung mit sehr gutem Betondurchfluss. Durch spitze Füße geringer Kontakt zur Schalung. Nach oben stehende Noppen verhindern das Verrutschen der Bewehrung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!