Menu

86 Ergebnisse für „aluminium“

Plasmaschneidgeräte: Hightech für präzise Schnitte Ratgeber

Vielseitigkeit: Sie können eine Vielzahl von Materialien schneiden, einschließlich Stahl, Aluminium, Edelstahl und sogar Kupfer.

Qualitätskontrolle & Toleranzen Ratgeber

Die Toleranzen für die Innenkernprofile und die Gehäuse der Gummifederelemente werden durch das jeweilige Herstellungsverfahren, den spezifischen Lieferanten (beispielsweise ob gegossen oder stranggepresst) und die Materialart (wie Aluminiumguss oder Stahlrohr) bestimmt.

Scheiben – ihre Verwendung und Materialien Ratgeber

Je nach Einsatzgebiet können Scheiben aus Stahl, Edelstahl, Polyamid, Messing oder Aluminium sein.

Das richtige Drehmoment beim Schraubenanzug Ratgeber

Nur so entstehen dauerhaft sichere Verbindungen, die den zu erwartenden Betriebsanforderungen standhalten und empfindliche Materialien wie Carbon, Aluminium, Magnesiumlegierung oder Kunststoffe nicht beschädigen.

3M™ VHB™ Klebebänder – eine starke Verbindung Ratgeber

Anwendung Materialien Klebeband transparentes Kleben Glas und transparente Kunststoffe wie Polycarbonat (PC) und Acrylglas (PMMA) 3M™ VHB™ 4910-Familie Kleben von pulverbeschichteten Bauteilen Aluminium, Edelstahl, Metall, Glas 3M™ VHB™ 5952-Familie Kleben von Hochtemperatur- und hochfesten Anwendungen Aluminium, Edelstahl, Metall 3M™ VHB™ 4646-Familie Kleben von hochenergetischen und mittelenergetischen Oberflächen Aluminium, Edelstahl, Metall, Glas, Kunststoffe wie PET, ABS, PVC 3M™ VHB™ GPH-110GF-Familie Kleben von niederenergetischen Oberflächen Kunststoffe wie PP, TPE, TPO, PC, Acrylic, Nylons, ABS, Fieberglas, carbonverstärkte Kunststoffe 3M™ VHB™ LSE-060-Familie 3M™ VHB™ LSE-Klebebänder – für Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und Materialien mit geringer Oberflächenenergie  Häufig verwendete Werkstoffe wie Kunststoffe, Verbundwerkstoffe oder andere Materialien mit geringer Oberflächenenergie lassen sich oft nur sehr schwer verkleben.

Bohrer für Metall Ratgeber

TiAIN (Titan-Aluminiumnitrid) Auch diese Variante besticht durch hohe Härte und Haftfestigkeit, gute chemische Beständigkeit und niedrige Wärmeleitfähigkeit.

„Moll, des goht“ Unternehmen

Dabei haben sich zwölf Vorarlberger Unternehmen aus verschiedenen Branchen – darunter Firmen wie Haberkorn, Hilti, Ölz Meisterbäcker, Speedline Aluminium Gießerei, Rhomberg Bau oder die Vorarlberger Krankenhaus Betriebs GmbH – zum Ziel gesetzt, ihre Energieverbräuche und -kosten sowie CO 2 -Emissionen zu reduzieren.

Funktionsweise von Klappsystemen Ratgeber

In der Regel handelt es sich um leichte, aber dennoch stabile Materialien wie Aluminium oder Kunststoff.

Konfektion von Energieketten – die richtige Führung für elektrische und hydraulische Leitungen Produktservices

Die Vorteile für Sie sind vor allem: Variantenvielfalt unkomplizierte Lösungen für jede Anwendung auch Kunststoffketten mit Aluminiumstegen erhältlich Fertigung nach Zeichnung möglich Konfektion von Stahlketten Bei weiteren, freitragenden Längen, großen Kabelmengen und schweren Hydraulikschläuchen sollte auf eine Stahlkette zurückgegriffen werden.

Das Produktsortiment von tesa® und seine Besonderheiten im Überblick Ratgeber

Einen Großteil der tesa®-Produkte finden Sie im Haberkorn Online-Shop: Gewebe-Klebebänder Papier-Krepp-Klebebänder Verpackungsklebebänder Fensterdichtbänder Polyvinylchlorid-Klebebänder (PVC) Filament-Klebebänder Polyethylen-Klebebänder Aluminium-Klebebänder Klebebänder doppelseitig mit Träger Handabroller Tischabroller Für empfindliche, raue Untergründe oder auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken eignet sich das UV-Oberflächenschutzband tesakrepp® 4438.

Drahtstifte und Nägel Ratgeber

Für spezielle Anwendungen gibt es aber auch Ausführungen aus Kupfer, Aluminium, Messing oder Holz.

Beständige Schlauchleitungen dank passender Armaturen und geeigneten Einbindematerials Ratgeber

Wir empfehlen für Chemieschlauchleitungen und Ölschlauchleitungen folgende Produkte: Schlauchverschraubungen Verschraubungen nach DIN EN 14420-5 mit Innen- oder Außengewinde Edelstahl, beschichtet, Messing oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband Tankwagenkupplungen nach DIN 14420-6, geschmiedete Ausführung mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-6 in Edelstahl, beschichtet oder Messing Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7 mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband, auch als Sicherheitsausführung in Edelstahl, beschichtet, Messing, Polypropylen oder Aluminium Flanscharmaturen Los- oder Festflansch in Edelstahl beschichtet oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5 Trockenkupplungen EPSILON, basieren auf Kugelhahn-Technologie, Verwendung bei zähflüssigen, besonders gefährlichen oder sehr teuren Medien Trockenkupplungen TODO, basieren auf federbetätigtem Mechanismus, für flüssige, besonders gefährliche oder teure Medien Sicherheits-Drehgelenk: Mit einem Schwenkwinkel von insgesamt 50° verbessert das patentierte Kugeldrehgelenk schadlos die Biegefähigkeit von Schlauchleitungen ganz erheblich.

VHM-Bohrer vs. HSS-Bohrer: Bedeutung, Vorteile, Vergleich Ratgeber

Zum Online-Shop Spiralbohrer HSS, Forum, rollgewalzt zum Produkt Spiralbohrer HSS, Forum, dampfbehandelt zum Produkt Spiralbohrer HSS-Co, Forum, für VA zum Produkt Die gebräuchlichsten HSS-Bohrer im Überblick HSS-R-Bohrer Mit den rollierten HSS-Bohrern können Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Bronze, Messing und Aluminium bearbeitet werden. (...) HSS-G-Bohrer können in Säulenbohrmaschinen, Dreh- und Fräsmaschinen eingesetzt werden und Werkstoffe wie beispielsweise Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Sintereisen, Grafit, Messing, Aluminium und Bronze bearbeiten.  

Der item MB Systembaukasten Ratgeber

Die Vorteile Die leichten Aluminiumprofile erfüllen jeden Zweck und geben Ihnen maximale Flexibilität bei kurzfristigen Planänderungen.

Einfach führen mit dem geführten Antrieb DFM von Festo Ratgeber

Die robuste und präzise Konstruktion aus Aluminium ist wartungsfrei und widerstandsfähig gegenüber Drehmoment- und seitlichen externen Kräften.

Gaggenau Küchengeräte Services

Die Küchengeräte überzeugen durch klares, minimalistisches Design, was durch den Bedienknopf und das Bedienfeld in schwarzem, anodisiertem Aluminium unterstrichen wird.

Innovative MIG/MAG Inverter Schweißanlagen Ratgeber

Sie eignen sich für eine breite Palette von Materialien, einschließlich Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kupferlegierungen.

Sicherheit und Best Practices beim Umgang mit Schweißgeräten Ratgeber

DIN EN 1090, die europäische Bauprodukteverordnung und die Norm EN 1090 beispielsweise verpflichten einen Betrieb, der Bauteile aus Stahl und Aluminium herstellt, diese innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU nur noch mit CE-Kennzeichnung auf den Markt zu bringen.

Bunte Auswahl an Setzgeräten Ratgeber

Mit einem Gewicht von ca. 600 Gramm und dem Einsatzbereich von 5 mm (Aluminium) und 4 mm (Edelstahl) Nietdorndurchmesser ist sie ein robustes Gerät für den einfachen Einsatz.

Produktion und Technologien von ATLAS®-Sicherheitsschuhen Ratgeber

Technologie-Highlights GORE-TEX®-Funktionsfutter: atmungsaktiv, wasserdicht und getestet für jeden Einsatz aktiv-X-Funktionsfutter: schnelltrocknend, aktive Feuchtigkeitsregulierung, temperaturregulierend, hautfreundlich und scheuerbeständig Clima-Stream®-Konzept: das ganze Jahr über temperaturregulierend, atmungsaktiv, spürbarer Komfort Mesh-Obermaterial: atmungsaktiv, sorgt für ideale Luftzirkulation und angenehmes Fußklima Boa®-Fit-System: ideale Passform-Lösungen, die perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnitten sind CORDURA®-Obermaterial: Hightech-Gewebe aus Nylonfasern, wasser- und schmutzabweisend, sehr abriebfest und langlebig und gleichzeitig flexibel und leicht 3D-Dämpfungssystem: absolute Energierückgabe – durch dynamisches Laufsohlensystem und druckentlastende Einlegesohle XP-Technology –metallfreie Durchtritthemmung: extrem leicht, metallfrei, bietet innovativen Schutz, natürliche Abrollbewegung wird durch flexible Materialstruktur unterstützt Alu-tec®-Aluminiumkappe: Hightech-Werkstoff: robust, stabil, leicht, anatomisch geformt, verhindert Kältebrücken ATLAS®- Mehrweiten-System: Passform-Konzept für unterschiedliche Fußtypen, von der Standardweite 10 bis hin zur Spezial-Weite 14 ESD – Electro Static Discharge: antistatisch, wodurch beim Träger oder der Trägerin eine elektrische Aufladung verhindert wird orthopädische Einlagenversorgung: verschiedene Einlagen sorgen für den perfekt passenden Schuh – für jeden Fuß die passende Einlage Die von ATLAS® verwendeten Materialien zeichnen sich zum einen durch hohe Qualität aus, zum anderen genauso durch beste Verarbeitung und modernste Technologie.

61-80 von 85 Inhalten