Magnetventil MN1H Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Drucken
Produktdetails
Magnetventil mit pneumatischer Federrückstellung, elektrisch betätigt, vorgesteuert, zur Leitungsmontage für die Steuerung von gasförmigen Medien. Anschluss über Stecker/Dose.
Technische Daten
  • Anschluss G1/4 ... G1 1/2
  • Durchfluss 2000 ... 30500 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110 ... 230 V AC

Downloads