Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil VUVG-BK mit Kolbenschieber und Dichtring, verfügt über eine wechselbare Elektrik-Anschlussplatte (E-Box), über diese erfolgt die elektrische Versorgung. Die Versorgungs- und Arbeitsanschlüsse werden über die pneumatische Anschlussplatte mit dem Ventil verbunden.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil VUVG-LK mit Kolbenschieber und Dichtring kann mit einer wechselbaren Elektrik-Anschlussplatte (E-Box) angeschlossen werden. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen/Schläuchen bestückt werden. Das Ventil zeichnet...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil VUVG-L mit Kolbenschieber und Dichtpatrone, verfügt über eine wechselbare Elektrik-Anschlussplatte (E-Box), über diese erfolgt die elektrische Versorgung. Alle pneumatischen Anschlüssen befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen/Schläuchen bestückt we...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil VUVG-L mit Kolbenschieber und Dichtpatrone, verfügt über eine wechselbare Elektrik-Anschlussplatte (E-Box), über diese erfolgt die elektrische Versorgung. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen/Schläuchen bestückt wer...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil VUVS-LK mit Kolbenschieber und Dichtring ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Muffenventile sind als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen/Schläuchen best...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil VUVS-L mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile si...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Flachbauende Hochleistungsventile in robustem Metallgehäuse.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil CPE, Compact Performance zeichnen sich durch wählbare Ventilfunktionen, Baubreiten, pneumatische Anschlüsse, und unterschiedliche Betriebsspannungen aus.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatisch oder elektrisch betätigte 5/2 oder 5/3-Magnet- oder Pneumatikventile Tiger 2000.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Elektrisch oder pneumatisch betätigte Ventile mit interner oder externer Steuerluft.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Indirekt betätigtes Magnetventil CJM mit Steckdose und Handhilfsbetätigung, ohne Anschlussplatte.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Normventil nach ISO 15407-1/-2 in robustem Metallgehäuse. Erweiter- und konfigurierbares System.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Normventil nach ISO 15407-1/-2 in robustem Metallgehäuse. Erweiter- und konfigurierbares System.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Normventil nach ISO 15407-1/-2 in robustem Metallgehäuse. Erweiter- und konfigurierbares System.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Das Magnetventil hat einen Einzelanschluss mit Würfelstecker. Die auf dem Ankerrohr befestigte Magnetspule kann in verschiedenen Bauformen und Betriebsspannungen gewählt werden.