Menu

UND-Glied ZK mit UND-Funktion, Festo

von Festo   |   mehr Sperrventile

Drucken
Bei einem UND-Glied müssen zur Ausführung einer Funktion alle Eingangssignale gleichzeitig aktiv sein. Das UND-Glied ZK hat zwei Eingänge und einen Ausgang Der Ausgang wird nur dann belüftet, wenn an beiden Eingängen gleichzeitig Druck beaufschlagt wird. Stehen unterschiedliche Drücke an, so gelangt der niedrigere Druck zum Ausgang.
Technische Daten
  • Durchfluss
120–550 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1–10 bar

Material
  • Typ ZK-PK-3 aus Messing, POM)
  • Typ ZK-1/8-B aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

ODER-Glied OS mit ODER-Funktion, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
ODER-Glied OS mit ODER-Funktion, Festo

Festo | Sperrventile

Bei einem ODER-Glied muss zur Ausführung einer Funktion von allen Eingangssignalen mindestens eins aktiv sein. Das ODER-Glied OS hat zwei Eingänge und einen Ausgang. Der Ausgang wird belüftet, wenn an mindestens einem der beiden Eingängen Druck beaufschlagt wird. Das Ventil sperr...

ODER-Block OS-PK-3-6/3, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
ODER-Block OS-PK-3-6/3, Festo

Festo | Sperrventile

Logikelement ODER-Block OS-PK-3-6/3 für Montagerahmen 2N.

ODER-Baustein OS-2-R-M5, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
ODER-Baustein OS-2-R-M5, Festo

Festo | Sperrventile

Logikelement ODER-Baustein OS-2-R-M5 für M5-Compactsystem.

UND-Block ZK-PK-3-6/3, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
UND-Block ZK-PK-3-6/3, Festo

Festo | Sperrventile

Logikelement UND-Block ZK-PK-3-6/3 für Montagerahmen 2N.

UND-Baustein ZK-2-R-M5, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
UND-Baustein ZK-2-R-M5, Festo

Festo | Sperrventile

UND-Verknüpfung für pneumatische Sensoren mit Verstärkung.

Verstärkerbaustein VK-R-M5, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Verstärkerbaustein VK-R-M5, Festo

Festo | Sperrventile

Verstärker-Baustein für pneumatische Sensoren mit zweistufiger Verstärkung. Er hat die Funktion eines 3/2-Wegeventiles, welches in Nullstellung keinen Durchgang hat.

Inhibitions-Baustein VLO-R-M5, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Inhibitions-Baustein VLO-R-M5, Festo

Festo | Sperrventile

Inhibitions-Verknüpfung für pneumatische Sensoren mit Verstärkung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken