Menu

ODER-Baustein OS-2-R-M5, Festo

von Festo   |   mehr Sperrventile

Drucken
Logikelement ODER-Baustein OS-2-R-M5 für M5-Compactsystem.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Dichtungen aus NBR
  • Montageplatte aus AI, Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

ODER-Glied OS mit ODER-Funktion, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
ODER-Glied OS mit ODER-Funktion, Festo

Festo | Sperrventile

Bei einem ODER-Glied muss zur Ausführung einer Funktion von allen Eingangssignalen mindestens eins aktiv sein. Das ODER-Glied OS hat zwei Eingänge und einen Ausgang. Der Ausgang wird belüftet, wenn an mindestens einem der beiden Eingängen Druck beaufschlagt wird. Das Ventil sperr...

ODER-Block OS-PK-3-6/3, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
ODER-Block OS-PK-3-6/3, Festo

Festo | Sperrventile

Logikelement ODER-Block OS-PK-3-6/3 für Montagerahmen 2N.

UND-Glied ZK mit UND-Funktion, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
UND-Glied ZK mit UND-Funktion, Festo

Festo | Sperrventile

Bei einem UND-Glied müssen zur Ausführung einer Funktion alle Eingangssignale gleichzeitig aktiv sein. Das UND-Glied ZK hat zwei Eingänge und einen Ausgang Der Ausgang wird nur dann belüftet, wenn an beiden Eingängen gleichzeitig Druck beaufschlagt wird. Stehen unterschiedliche D...

UND-Block ZK-PK-3-6/3, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
UND-Block ZK-PK-3-6/3, Festo

Festo | Sperrventile

Logikelement UND-Block ZK-PK-3-6/3 für Montagerahmen 2N.

UND-Baustein ZK-2-R-M5, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
UND-Baustein ZK-2-R-M5, Festo

Festo | Sperrventile

UND-Verknüpfung für pneumatische Sensoren mit Verstärkung.

Verstärkerbaustein VK-R-M5, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Verstärkerbaustein VK-R-M5, Festo

Festo | Sperrventile

Verstärker-Baustein für pneumatische Sensoren mit zweistufiger Verstärkung. Er hat die Funktion eines 3/2-Wegeventiles, welches in Nullstellung keinen Durchgang hat.

Inhibitions-Baustein VLO-R-M5, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Inhibitions-Baustein VLO-R-M5, Festo

Festo | Sperrventile

Inhibitions-Verknüpfung für pneumatische Sensoren mit Verstärkung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken