Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Sensoren.
Der exakte und dynamische Durchflusssensor SFAH ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf dem thermischen Heat-Transfer Verfahren. Die Bypass-Ko...
Die Sensorbox SRBE ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden. Produkte mit der Typen-Endung C1 ve...
Der kompakte, präzise und gut lesbare Signalwandler erfasst analoge Strom- oder Spannungssignale von Sensoren (Transmittern). Die Anbindung an das übergeordnete System erfolgt über 1 oder 2 Schaltausgänge oder alternativ eine IO-Link® Schnittstelle. Der Signalwandler hat eine Anz...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterDie Näherungsschalter von Festo sind speziell auf Festo Antriebe optimierte Sensoren und melden die Position der Kolbenstange. Drucksensoren und Vakuumschalter kontrollieren zuverlässig alle Druckwerte. Das sorgt für mehr Sicherheit.
Der Näherungsschalter SMT passt in alle Zylinder mit Nut und wird dort sicher verschraubt. Er sorgt für eine durchgängige sensorische und mechanische Abstimmung auf allen Festo-Antrieben.
Der Sensor SPTW, ein Drucktransmitter zur Messung von Flüssigkeits- und Gasdrücken von Festo, eignet sich speziell für die Hochdruckpneumatik und für die Drucküberwachung aggressiver Fluide.
Die All-in-One-Geräte SBSI besitzen eine integrierte Optik und Beleuchtung und werden, je nach Modell, mit unterschiedlichen Brennweiten und Beleuchtungsfarben angeboten. Wir beraten Sie gerne.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!