Menu

Positions-Transmitter SMAT-8M, Festo

von Festo   |   mehr Positionssensoren

Drucken
Der Positionstransmitter SMAT-8M erfasst berührungslos die Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben. Der Positions-Transmitter liefert im Erfassungsbereich ein wegproportionales, analoges Ausgangssignal. Für den Anschluss an analoge Eingänge der SPS wird kein Zubehör benötigt.
Einsatzbereich
  • für alle Applikationen mit eingeschränktem Bauraum (Greifer, Kurzhubantriebe)

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Positionstransmitter, magnetisch
  • Bauart
für T-Nut (8)
  • Sensorausführung
von oben in Nut einsetzbar (M)
  • Analogausgang
0 bis 10 V (U)
  • Leitungseigenschaft
schleppkettentauglich/robotertauglich (E)
  • elektrischer Anschluss
Stecker M 8, 4-polig, drehbares Gewinde (M8D)

Technische Daten
  • Erfassungsbereich
bis 40 mm
  • Leitungslänge
0,3 m
  • Analogausgang
0–10 V
  • Wiederholgenauigkeit
0,2 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +80 °C

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt, hochlegierter Stahl rostfrei
  • Überwurfmutter aus Messing vernickelt
  • Kabelmantel aus TPE-U (PUR)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken