Menu

Gelenkzylinder DW, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo

mehr Spannzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Gelenkzylinder zum Spannen von Bauteilen im Schweißprozess, mit Gabelkopf, ohne Magnet und einem Rc-Gewinde. Der Abstand vom Gabelkopf zur Schwenkbefestigung beträgt 28 mm.
Einsatzbereich
  • Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • Kolbenstangenabstreifer schützt vor Schweißspritzer
  • vereinfachte Montage durch Gelenkgabel
  • erfüllt asiatischen Automobilstandard

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Gelenkzylinder, doppeltwirkend
  • Kolbenstangenende
Außengewinde mit Gabelkopf (Y)
  • Positionserkennung
ohne Magnet
  • Pneumatischer Anschluss
Rc-Gewinde

Technische Daten
  • Kolbendurchmesser
50–80 mm
  • Hublänge
10–200 mm
  • Gabelkopfweite
28 mm
  • Temperaturbereich
-10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1–10 bar

Material
  • Gabelkopf
Stahlguss
  • Kolbenstange
Vergütungsstahl hartverchromt
  • Lagerdeckel mit Befestigung, Deckel
Aluminium-Druckguss
  • Zylinderrohr
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Dichtungen
Nitrilkautschuk

Downloads