Menu

Flachzylinder DZF, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Flachzylinder DZF, mit Innengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, Positionserkennung für Näherungsschalter und einseitiger Kolbenstange.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • sehr flache Bauweise
  • Verdrehsicherung durch spezielle Kolbenform
  • hohe Packungsdichte bei Blockmontage

Technische Daten
  • Hub
1–320 mm
  • Kolbenstangengewinde
Innengewinde M 8
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1–10 bar

Material
  • Gehäuse, Zylinderrohr, Lagerdeckel aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl
  • Dichtungen aus Polyurethan (PU)

Downloads

Für Sie interessant

Fußbefestigung HZF, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung HZF, Festo

Festo Zubehör

Fußbefestigung für Zylinder DZF.

Flanschbefestigung FZF, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschbefestigung FZF, Festo

Festo Zubehör

Flanschbefestigung für DZF Zylinder.

Schwenkflansch SZF, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch SZF, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch SZF als Zubehör für Flachzylinder DZF.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stromventile
Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T, Festo

Festo Zubehör

Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T für die Direktmontage am Antrieb.

Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo Zubehör

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

Festo Zubehör

Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Flachzylinder DZF, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZF, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Flachzylinder DZF, mit Innengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, Positionserkennung für Näherungsschalter und einseitiger Kolbenstange.

Flachzylinder DZF, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 18 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZF, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 18 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Flachzylinder DZF, mit Innengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, Positionserkennung für Näherungsschalter und einseitiger Kolbenstange.

Flachzylinder DZF, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZF, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Flachzylinder DZF, mit Innengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, Positionserkennung für Näherungsschalter und einseitiger Kolbenstange.

Flachzylinder DZF, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZF, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Flachzylinder DZF, mit Innengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, Positionserkennung für Näherungsschalter und einseitiger Kolbenstange.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken