Menu

Flachzylinder DZF, IG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Flachzylinder DZF, mit Innengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, Positionserkennung für Näherungsschalter und einseitiger Kolbenstange.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • sehr flache Bauweise
  • Verdrehsicherung durch spezielle Kolbenform
  • hohe Packungsdichte bei Blockmontage

Technische Daten
  • Hub
1–320 mm
  • Kolbenstangengewinde
Innengewinde M 5
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1–10 bar

Material
  • Gehäuse, Zylinderrohr, Lagerdeckel aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Dichtungen aus Polyurethan (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken