Menu

Verbindungsleitung NEBS, Festo

von Festo   |   mehr Leitungen

Drucken
Verbindungsleitung NEBS für den Anschluss von Drucksensoren SPAB, einseitig oder beidseitig konfektioniert.
Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Verbindungsleitung für Sensoren
  • Anschlusstechnik links, Feldgeräteseite
Dose Anschlussbild L1
Stecker M12x1, A-codiert, EN 61076-2-101 (SM12)
  • Kabelgang links
gerade (G)
  • Leitungseigenschaft
schleppkettentauglich (E), standard (K)
  • Leitungsausführung
Standard
  • Leitungsbezeichnung
mit Schildträger, ohne Schildträger (N)
  • Anschlusstechnik rechts, Steuerungsseite
Offenes Ende
Stecker M12x1 A-codiert, EN 61076-2-101 (M12)
  • Stecker/Dose
ohne, gerade (G)

Technische Daten
  • Anzahl Pole/Adern links
4–24
  • Kabellänge
0,3–15 m
  • Anzahl Pole/Adern rechts
4–24

Material
  • Kabelmantel aus PUR oder PVC
  • Steckkontakte aus Messing vergoldet

Downloads

Für Sie interessant

Drucksensor SPAN, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAN, Festo

Festo Zubehör von

Der extrem kompakte Drucksensor SPAN ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf einer Piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druc...

Durchflusssensoren
Zubehör von
Durchflusssensor SFAH, Festo | Durchflusssensoren
angesehen
Gekauft
Durchflusssensor SFAH, Festo

Festo Zubehör von

Der exakte und dynamische Durchflusssensor SFAH ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf dem thermischen Heat-Transfer Verfahren. Die Bypass-Ko...

Signalwandler
Zubehör von
Signalwandler SCDN, Festo | Signalwandler
angesehen
Gekauft
Signalwandler SCDN, Festo

Festo Zubehör von

Der kompakte, präzise und gut lesbare Signalwandler erfasst analoge Strom- oder Spannungssignale von Sensoren (Transmittern). Die Anbindung an das übergeordnete System erfolgt über 1 oder 2 Schaltausgänge oder alternativ eine IO-Link® Schnittstelle. Der Signalwandler hat eine Anz...