Menu

Zahnwelle HTD 5M, Aluminium

mehr Zahnriemenscheiben

Drucken
Zahnwelle mit Standard HTD-Profil, metrischer Teilung (5 mm) und Kurvenverzahnung.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Montage sowie Demontage

Material
  • Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Zahnwelle T2,5, Aluminium | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnwelle T2,5, Aluminium

Zahnriemenscheiben

Zahnwelle mit Standard-T-Profil nach DIN 7721-2, metrischer Teilung (2,5 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnwelle T5, Aluminium | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnwelle T5, Aluminium

Zahnriemenscheiben

Zahnwelle mit Standard-T-Profil nach DIN 7721-2, metrischer Teilung (5 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnwelle T10, Aluminium | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnwelle T10, Aluminium

Zahnriemenscheiben

Zahnwelle mit Standard-T-Profil nach DIN 7721-2, metrischer Teilung (10 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnwelle AT5, Aluminium | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnwelle AT5, Aluminium

Zahnriemenscheiben

Zahnwelle mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung (5 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnwelle AT10, Aluminium | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnwelle AT10, Aluminium

Zahnriemenscheiben

Zahnwelle mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung (10 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnwelle HTD 8M, Stahl | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnwelle HTD 8M, Stahl

Zahnriemenscheiben

Zahnwelle mit Standard HTD-Profil, metrischer Teilung (8 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnwelle MXL, 0,080", Aluminium | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnwelle MXL, 0,080", Aluminium

Zahnriemenscheiben

Zahnwelle mit Zoll-Profil MXL nach ISO 5294, zölliger Teilung 0,080" (2,032 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnwelle XL, 1/5", Aluminium | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnwelle XL, 1/5", Aluminium

Zahnriemenscheiben

Zahnwelle mit Zoll-Profil XL nach ISO 5294, zölliger Teilung 1/5" (5,08 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnwelle L, 3/8", Aluminium | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnwelle L, 3/8", Aluminium

Zahnriemenscheiben

Zahnwelle mit Zoll-Profil L nach ISO 5294, zölliger Teilung 3/8" (9,525 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnwelle L, 3/8", Stahl | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnwelle L, 3/8", Stahl

Zahnriemenscheiben

Zahnwelle mit Zoll-Profil L nach ISO 5294, zölliger Teilung 3/8" (9,525 mm) und Trapezverzahnung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken