Menu

Zahnriemenscheibe XH, für Riemenbreite 4"

mehr Zahnriemenscheiben

Drucken
Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit Bordscheiben und Zoll-Profil XH nach ISO 5294, zölliger Teilung 7/8" (22,22 mm) und Trapezverzahnung.
Anwendungen/Hinweise
  • Riemenbreite 4" (101,6 mm) = Zollcode Breite 400

Material
  • Zahnriemenscheibe aus Stahl
  • Bordscheiben aus Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemen
Dazu passt
Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, XH | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen endlos, BRECOFLEX®, XH

Breco Dazu passt

Synchronriemen BRECOFLEX® (BFX) aus Polyurethan (PU) mit Zoll-Profil XH, zölliger Teilung 7/8" (22,225 mm) nach DIN/ISO 5296 und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen
Dazu passt
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, XH | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, XH

Gates Dazu passt

Synchronriemen aus Gummi mit Zoll-Profil XH, zölliger Teilung 7/8" (0,875"/22,225 mm) und Trapezverzahnung, für die Verwendung in Positionierungsanwendungen. Wartungsfreie, kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Antrieben wie Ketten und Getrieben.

Zahnriemenscheibe MXL, für Riemenbreite 1/4" | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe MXL, für Riemenbreite 1/4"

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit Zoll-Profil MXL nach ISO 5294, zölliger Teilung 0,080" (2,032 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe XL, für Riemenbreite 3/8" | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe XL, für Riemenbreite 3/8"

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit Zoll-Profil XL nach ISO 5294, zölliger Teilung 1/5" (5,08 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 1/2" | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 1/2"

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit Zoll-Profil L nach ISO 5294, zölliger Teilung 3/8" (9,525 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 3/4" | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 3/4"

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit Zoll-Profil L nach ISO 5294, zölliger Teilung 3/8" (9,525 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 1" | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 1"

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit Zoll-Profil L nach ISO 5294, zölliger Teilung 3/8" (9,525 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 3/4" | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 3/4"

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit Zoll-Profil H nach ISO 5294, zölliger Teilung 1/2" (12,7 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 1" | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 1"

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit Zoll-Profil H nach ISO 5294, zölliger Teilung 1/2" (12,7 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 1 1/2" | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 1 1/2"

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit Zoll-Profil H nach ISO 5294, zölliger Teilung 1/2" (12,7 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 2" | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 2"

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit Zoll-Profil H nach ISO 5294, zölliger Teilung 1/2" (12,7 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 3" | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 3"

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit Zoll-Profil H nach ISO 5294, zölliger Teilung 1/2" (12,7 mm) und Trapezverzahnung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken