Menu

Axial-Zylinderrollenkranz INA Baureihe K893, K894

von Schaeffler   |   mehr Rollenlager

Drucken
Zweireihiger Axial-Zylinderrollenkranz nach DIN 616/ISO 104 nimmt Axialkräfte aus einer Richtung auf, hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und ist sehr tragfähig. Dieser Zylinderrollenkranz ist in Kombination mit Gehäusescheibe oder Wellenscheibe einsetzbar.
Einsatzbereich
  • axiale Belastung in einer Richtung
  • höchste Tragfähigkeit

Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
  • niedrige axiale Bauhöhe
  • einseitig wirkend
  • Kranz bestehend aus Axialkäfig mit zwei Zylinderrollenreihe
  • mit Axiallagerscheiben kombinierbar
  • kann auch direkt in die Anschlusskonstruktion integriert werden
  • bei Einsatz ohne Axiallagerscheiben, Ausführung als Wälzlagerlaufbahn notwendig
  • Radialkräfte müssen separat aufgenommen werden

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
TVKunststoffkäfig, aus glasfaserverstärktem Polyamid 66
 M Messingkäfig

Downloads

Für Sie interessant

Rollenlager
Dazu passt
Gehäusescheibe INA Baureihe GS893, GS894 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Gehäusescheibe INA Baureihe GS893, GS894

Schaeffler Dazu passt

Diese Axiallagerscheibe nach DIN 616/ISO 104 ist außenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Rollenlager
Dazu passt
Wellenscheibe INA Baureihe WS893, WS894 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Wellenscheibe INA Baureihe WS893, WS894

Schaeffler Dazu passt

Diese Axiallagerscheibe DIN 616/ISO 104 ist innenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Rollenlager
Dazu passt
Gehäusescheibe INA Baureihe GS893, GS894 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Gehäusescheibe INA Baureihe GS893, GS894

Schaeffler Dazu passt

Diese Axiallagerscheibe nach DIN 616/ISO 104 ist außenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Rollenlager
Dazu passt
Gehäusescheibe NTN Baureihe GS893 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Gehäusescheibe NTN Baureihe GS893

NTN SNR Dazu passt

Diese Axiallagerscheibe nach DIN 616/ISO 104 ist außenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Axial-Zylinderrollenlager INA Baureihe 811, 812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenlager INA Baureihe 811, 812

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, sehr steifes Axial-Zylinderrollenlager nach DIN 722/ISO 104 besteht aus Axial-Zylinderrollenkränzen, Gehäusescheiben und Wellenscheiben. Dieses Zylinderrollenlager hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und nimmt Axialkräfte in eine Richtung auf.

Axial-Zylinderrollenlager INA Baureihe 893, 894 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenlager INA Baureihe 893, 894

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, sehr steifes Axial-Zylinderrollenlager nach DIN 616/ISO 104 besteht aus Axial-Zylinderrollenkränzen, Gehäusescheiben und Wellenscheiben. Dieses Zylinderrollenlager hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und nimmt Axialkräfte in eine Richtung auf.

Axial-Zylinderrollenkranz INA Baureihe K811, K812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenkranz INA Baureihe K811, K812

Schaeffler | Rollenlager

Axial-Zylinderrollenkranz nach DIN 616/ISO 104 nimmt Axialkräfte aus einer Richtung auf, hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und ist sehr tragfähig. Dieser Zylinderrollenkranz ist in Kombination mit Gehäusescheibe oder Wellenscheibe einsetzbar.

Gehäusescheibe INA Baureihe GS811, GS812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Gehäusescheibe INA Baureihe GS811, GS812

Schaeffler | Rollenlager

Diese Axiallagerscheibe nach DIN 616/ISO 104 ist außenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Gehäusescheibe INA Baureihe GS893, GS894 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Gehäusescheibe INA Baureihe GS893, GS894

Schaeffler | Rollenlager

Diese Axiallagerscheibe nach DIN 616/ISO 104 ist außenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Wellenscheibe INA Baureihe WS811, WS812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Wellenscheibe INA Baureihe WS811, WS812

Schaeffler | Rollenlager

Diese Axiallagerscheibe DIN 616/ISO 104 ist innenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Wellenscheibe INA Baureihe WS893, WS894 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Wellenscheibe INA Baureihe WS893, WS894

Schaeffler | Rollenlager

Diese Axiallagerscheibe DIN 616/ISO 104 ist innenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Laufscheibe INA Baureihe LS | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Laufscheibe INA Baureihe LS

Schaeffler | Rollenlager

Diese Laufscheibe ist als Gehäuse- und Wellenscheibe einsetzbar. Bohrungsdurchmesser und Außendurchmesser sind gedreht, die Lauffläche ist geschliffen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken