Menu

Pendelrollenlager SNR Baureihe 240

von NTN SNR   |   mehr Rollenlager

Drucken
Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635-2 verfügt über ein neu patentiertes Käfigmodel, wodurch eine noch höhere Tragfähigkeit möglich ist. Des weiteren ist dieses Rollenlager für schwere Beanspruchungen geeignet und nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenring erhältlich.
Einsatzbereich
  • hohe radiale und beidseitig axiale Belastung
  • hohe Tragfähigkeit
  • schwere Beanspruchung

Vorteile/Ausführungen
  • offenes Rollenlager mit Stahlblechkäfig
    ULTAGE EA Ausführung
2 symmetrische Tonnenrollenreihen, stellen sich zwangslos selbst ein
2 Stahlblechkäfige am Innenring geführt
Betriebstemperatur –20 °C bis +200 °C
  • offenes Rollenlager mit Massiv-Messingkäfig
    ULTAGE EM Ausführung
2 symmetrische Tonnenrollenreihen,stellen sich zwanglos selbst ein
Monoblock-Käfig aus Messing, wälzkörpergeführt
für schwierige, anspruchsvolle Anwendungen
Betriebstemperatur –20 °C bis +200 °C
  • massiver Außen- und Innenring
Außenring mit hohlkugeliger Laufbahn
Innenring mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung
  • gleichmäßige Spannungsverteilung im Lager
aufgrund enger Schmierung zwischen Rollen und Laufbahnen
  • Schmierung
schmierbar mit Fett oder Öl
  • neues Käfigmodel
für höhere Tragzahlen
große Ringbreite, längere Rollen
kein zentraler Mittelboard
  • Ausgleich von Winkelfehlern
 
  • Ausgleich von Wellendurchbiegungen
    und Fluchtungsfehler der Lagersitzstellen
 

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
C2eingeengte Lagerluft
 C3, C4, C5erhöhte Lagerluft
 A2 Stahlblechkäfige (Fensterkäfig) am Innenring geführt, symmetrische Rollen
 EAusführung mit höherer Kapazität, symmetrische Rollen
 Mmassiver Monoblock-Käfig aus Messing, wälzkörpergeführt
 K30kegelige Bohrung, Kegel 1:30
 W33Schmierbohrung und Schmiernut am Außenring

Material
  • Käfig
Stahlblech

Downloads

Für Sie interessant

Abziehhülse Baureihe AH | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Abziehhülse Baureihe AH

Zubehör

Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...

Abziehhülse Baureihe AHX | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Abziehhülse Baureihe AHX

Zubehör

Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 213 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 213

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und leicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersit...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 222 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 222

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 223 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 223

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 230 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 230

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 231 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 231

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 232 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 232

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 239 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 239

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 240 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 240

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Pendelrollenlager FAG Baureihe 241 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe 241

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...

Pendelrollenlager FAG Baureihe WS222 abgedichtet | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager FAG Baureihe WS222 abgedichtet

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes abgedichtetes Spezialpendelrollenlager, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist insbesondere auf Betriebsbedingungen in Schwing...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken