Software FAG SmartUtility

von INA-FAG (Schaeffler)   |   mehr Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Drucken
Produktdetails
Softwareprogramm um Schwingungsdaten von Überwachungssystem SmartCheck auszulesen, zu analysieren und zu verwalten. Dieses Administrationsprogramm erlaubt unbeschränkten Zugang auf alle Funktionen des SmartCheck, wobei mehrere Geräte gleichzeitig konfiguriert werden können.
Einsatzbereich
  • Datenanalyse
  • zentrale Verwaltung von Produktionsmaschinen mehrerer Standorte

Vorteile/Ausführungen
  • Grundkonfiguration beinhaltet Messdatenspeicherung, Firmenware-Aktualisierung
  • Datenanalyse von allgemeinen Kennwerten wie
    ISO 10 10816, RMS breitbandig, Spitze-Spitze-Wert angepasste frequenzselektive Überwachung von verschiedenen Bauteilen aufgrund Vorlage
  • Trenddarstellung von Kennwerten
    leichte Veränderungen sind im Verlauf sichtbar, gleichzeitige Darstellung mehrerer Trends erlaub genaue Analyse
  • erstellbare Messberichte auf Basis der Daten wie z. B. Geräteinformation, Alarmstatus, Trenddaten, Logebuch

Anwendungen/Hinweise
  • für optimale Softwarenutzung beachte 2.2 Systemvoraussetzung pdf Benutzerdokumentation Seite 8

Technische Daten
  • Systemanforderung
Windows 7, Prozessor ≤1 GHz min. 2 GB Arbeitsspeicher (empf. 4 GB)
Bildschirmauflösung 1.024 x 768 mm, min. 40 MB freier Speicher
Internet Explorer ab Version 10 oder Mozilla Firefox ab ESR38

Lieferumfang
  • CD-ROM

Downloads

Für Sie interessant

Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-003 | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-003

INA-FAG (Schaeffler) Zubehör von

Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung um Stillstände möglichst zu vermeiden. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl und Tempera...

Überwachungssystem FAG SmartCheck | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Überwachungssystem FAG SmartCheck

INA-FAG (Schaeffler) Zubehör von

Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung um Stillstände möglichst zu vermeiden. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl und Tempera...

Überwachungssystem FAG SmartCheck | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Überwachungssystem FAG SmartCheck

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung um Stillstände möglichst zu vermeiden. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl und Tempera...

Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-003 | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-003

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung um Stillstände möglichst zu vermeiden. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl und Tempera...

Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-011 | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-011

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung um Stillstände möglichst zu vermeiden. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl und Tempera...

Software FAG SmartVisual | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Software FAG SmartVisual

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Dient einer schnellen Übersicht sowie optischen Darstellung des Maschinenstatus bei komplexen SmartCheck Installationen. Eine individuelle Visualisierung durch hierarchisches Verlinken der einzelnen Ansichten ist möglich.

Kompaktsteuerung FAG Smart-Check-Control | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Kompaktsteuerung FAG Smart-Check-Control

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Smart-Controller verteilt analoge und digitale Zusatzsignale an bis zu 25 Smart-Check Überwachungssysteme. Zusätzlich erfasst diese Kompaktsteuerung alle angeschlossenen Smart-Check und leitet den höchsten Allarmstatus weiter.

Spannungsversorgungskabel für SmartCheck FAG | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Spannungsversorgungskabel für SmartCheck FAG

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Anschluss- bzw. Verbindungskabel zwischen Überwachungsgerät SmartCheck und Maschine.

Anschlusskabel für SmartCheck FAG | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Anschlusskabel für SmartCheck FAG

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Netzwerkkabel bzw. Kommunikationskabel für Überwachungsgerät SmartCheck.

Verlängerungskabel für SmartCheck FAG | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Verlängerungskabel für SmartCheck FAG

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Verbindungs- bzw. Stromversorgungskabel zwischen Überwachungsgerät SmartCheck und Maschine.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Marina Spiegel
Einfach da.
Allgemeine Anfrage an Marina Spiegel
Kundenberaterin Online-Shop
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2115
Marina Spiegel
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen