Überwachungssystem FAG SmartCheck

von INA-FAG (Schaeffler)   |   mehr Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Drucken
Produktdetails
Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung um Stillstände möglichst zu vermeiden. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl und Temperatur werden ermittelt und miteinander korreliert. Automatisierte Alarmschwellenanpassung ermöglicht eine sichere Alarmierung per LED oder kostenloser App auf jedem Smartphone.
Einsatzbereich
  • Pumpen, Lüfter, Motoren, Kompressoren, Getriebe

Vorteile/Ausführungen
  • mehrere Bauteile eines Aggregats können gleichzeitig überwacht werden
  • vorkonfiguriertes System, modular erweiterbar
  • umfassende Aussagen zum Maschinenzustand durch Berücksichtigung von Prozessparametern wie Leistung, Drehzahl, usw.
  • Standardvorlage erkennt Wälzlagerschäden, Unwuchten, fehlerhafte Ausrichtung, Anschlagen
  • analysiert und vergleicht Signale und erkennt so spezifische Schadensmuster und deren Ursache
  • Maschinenzustand auf einen Blick im Web-Browser erkennbar
  • analoge und digitale Schnittstellen zur Verbindung mit Leitstand oder Steuerung
  • sichere Alarmierung durch eine zum Patent angemeldete Alarmschwellenanpassung, LED zeigt Alarm sofort an
  • direkter Systemzugriff über Ethernet und Web-Browser
  • geschützte Daten durch ein mehrstufiges Zugriffskonzept
  • kostenlose App für Smartphones, jedes Smartphone kann Alarmempfänger im WLAN-Netzwerk sein
  • über Webinterface kann mit jedem Standardbrowser auf die im Gerät integrierte Software SmartWeb zugegriffen werden
  • Kommunikationsprotokoll SLMP von Mitsubishi ermöglicht die direkte Übermittlung von Informationen zum Status der Bauteile

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur
–20 °C bis +70 °C
  • interne Betriebstemperatur
–20 °C bis +85 °C
  • Betriebssystem
Embedded Linux
  • Schutzklasse
IP67
  • Spannungsversorgung
DC 16 V bis DC 32 V, über Ethernet
  • Software
SmartWeb FAG (Empfehlung Windows XP: Internet Explorer 7, Firefox 16; Windows 7: Internet Explorer 8, Firefox 16)
FAG SmartUtility light
  • Schnittstelle
Ethernet 100 MB/s, 3 verpolungssichere M12 Steckverbinder für Spannungsversorung
analoge und digitale Ein- und Ausgänge, Ethernet
  • Programm- Datenspeicher
64 MB RAM, 128 MB Flash
  • Piezolektrischer Beschleunigungssensor
Frequenzbereich 0,8 Hz bis 10 kHz, Messbereich ±50 g
  • Messfunktionen
Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg durch Integration, Systemtemperatur und Prozessparameter wie Drehzahl, Last, Druck über externe Signale oder Sensoren
  • Diagnoseverfahren
Zeitsignal, Hüllkurve, Drehzahl- und Frequenzmitführung, Spektrum- und Trendanalyse
  • Kennwerte im Zeit- und Frequenzbereich
definierte Kennwerte nach DIN ISO 10816
berechnete Kennwerte wie RMS, frequenzselektiver RMS, Gleichanteil, Peak, Peak-to-Peak, Crest-Factor, Zustandwächter
  • Gerätabmessung
44 x 57 x 55 mm
  • Befestigung
Schraube M 6

Material
  • Gehäuse glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Montagefuß Edelstahl 1.4301

Lieferumfang
  • Überwachungsgerät Smart-Check
  • Software SmartUtility light
  • Bedienungsanleitung „Erste Schritte“

Downloads

Für Sie interessant

Software FAG SmartVisual | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Software FAG SmartVisual

INA-FAG (Schaeffler) Zubehör

Dient einer schnellen Übersicht sowie optischen Darstellung des Maschinenstatus bei komplexen SmartCheck Installationen. Eine individuelle Visualisierung durch hierarchisches Verlinken der einzelnen Ansichten ist möglich.

Software FAG SmartUtility | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Software FAG SmartUtility

INA-FAG (Schaeffler) Zubehör

Softwareprogramm um Schwingungsdaten von Überwachungssystem SmartCheck auszulesen, zu analysieren und zu verwalten. Dieses Administrationsprogramm erlaubt unbeschränkten Zugang auf alle Funktionen des SmartCheck, wobei mehrere Geräte gleichzeitig konfiguriert werden können.

Kompaktsteuerung FAG Smart-Check-Control | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Kompaktsteuerung FAG Smart-Check-Control

INA-FAG (Schaeffler) Zubehör

Smart-Controller verteilt analoge und digitale Zusatzsignale an bis zu 25 Smart-Check Überwachungssysteme. Zusätzlich erfasst diese Kompaktsteuerung alle angeschlossenen Smart-Check und leitet den höchsten Allarmstatus weiter.

Anschlusskabel für SmartCheck FAG | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Anschlusskabel für SmartCheck FAG

INA-FAG (Schaeffler) Zubehör

Netzwerkkabel bzw. Kommunikationskabel für Überwachungsgerät SmartCheck.

Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-003 | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-003

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung um Stillstände möglichst zu vermeiden. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl und Tempera...

Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-011 | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Überwachungssystem mit Starterkonfiguration FAG Smart-Check-Kit-011

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Online-Messsystem zur permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung um Stillstände möglichst zu vermeiden. Der SmartCheck ermöglicht es mehrere Bauteile eines Aggregats gleichzeitig zu überwachen. Schwingung und Prozessparameter wie z. B. Drehzahl und Tempera...

Software FAG SmartUtility | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Software FAG SmartUtility

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Softwareprogramm um Schwingungsdaten von Überwachungssystem SmartCheck auszulesen, zu analysieren und zu verwalten. Dieses Administrationsprogramm erlaubt unbeschränkten Zugang auf alle Funktionen des SmartCheck, wobei mehrere Geräte gleichzeitig konfiguriert werden können.

Software FAG SmartVisual | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Software FAG SmartVisual

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Dient einer schnellen Übersicht sowie optischen Darstellung des Maschinenstatus bei komplexen SmartCheck Installationen. Eine individuelle Visualisierung durch hierarchisches Verlinken der einzelnen Ansichten ist möglich.

Kompaktsteuerung FAG Smart-Check-Control | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Kompaktsteuerung FAG Smart-Check-Control

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Smart-Controller verteilt analoge und digitale Zusatzsignale an bis zu 25 Smart-Check Überwachungssysteme. Zusätzlich erfasst diese Kompaktsteuerung alle angeschlossenen Smart-Check und leitet den höchsten Allarmstatus weiter.

Spannungsversorgungskabel für SmartCheck FAG | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Spannungsversorgungskabel für SmartCheck FAG

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Anschluss- bzw. Verbindungskabel zwischen Überwachungsgerät SmartCheck und Maschine.

Anschlusskabel für SmartCheck FAG | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Anschlusskabel für SmartCheck FAG

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Netzwerkkabel bzw. Kommunikationskabel für Überwachungsgerät SmartCheck.

Verlängerungskabel für SmartCheck FAG | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
angesehen
Verlängerungskabel für SmartCheck FAG

INA-FAG (Schaeffler) | Prüftechnik, Zustandsüberwachung

Verbindungs- bzw. Stromversorgungskabel zwischen Überwachungsgerät SmartCheck und Maschine.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen