Menu

Kurvenrolle INA Baureihe KRV...X zylindrisch

von Schaeffler   |   mehr Kurvenrollen

Drucken
Einreihige Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt.
Einsatzbereich
  • hohe radiale Belastungen
  • hohe Tragfähigkeit
  • Axiallasten aus geringem Fluchtungsfehlern, Schräglauf oder kurzfristigen Anlaufstößen

Vorteile/Ausführungen
  • Kurvenrolle mit dreistufiger Abdichtung
befettet mit Lithiumkomplexseifenfett nach GA08
nachschmierbar über Rollenzapfen (ARCANOL LOAD150)
nur mitgelieferten Schmiernippel verwenden
Betriebstemperatur –20 °C bis +100 °C
Spaltdichtung zwischen Kunststoff-Axialgleitscheibe und Außenring
Labyrinthdichtung zwischen angeformter Dichtlippe und Einstich
im Außenring, Tellerfederartige Form der Axialgleitscheibe erzeugt
eine vorgespannte, schleifende Abdichtung und übernimmt
den axialen Gleitkontakt zwischen Außenring und Anlaufscheibe
und verringert so Reibung und Fettverbrauch
  • dickwandiger, zylindrischer Außenring
vollnadeligem Wälzkörpersatz
  • Axialführung des Außenring
erfolgt über Anlaufbund und Anlaufscheibe

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
PPdreistufige Abdichtung
 Ageänderte Innenkonstruktion

Lieferumfang
  • Einschlag-Schmiernippel

Downloads

Für Sie interessant

Kurvenrolle INA Baureihe KR..X zylindrisch | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle INA Baureihe KR..X zylindrisch

Schaeffler | Kurvenrollen

Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, zylindrischem Außenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführ...

Kurvenrolle INA Baureihe NUKR..X zylindrisch | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle INA Baureihe NUKR..X zylindrisch

Schaeffler | Kurvenrollen

Zweireihige Rollen-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, zylindrischem Außenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen

Kurvenrolle NTN Baureihe KR..X zylindrisch | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle NTN Baureihe KR..X zylindrisch

NTN SNR | Kurvenrollen

Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Welle anstatt Innenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen, wobei die Bolzenfläche über einen Innensechskant oder Schlitz für Schraubendreher verfügt. Diese Kurvenrolle wird unter anderem in Kurvengetr...

Kurvenrolle NTN Baureihe KRV..X zylindrisch | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle NTN Baureihe KRV..X zylindrisch

NTN SNR | Kurvenrollen

Einreihige Nadel-Kurvenrolle mit Welle anstatt Innenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen, wobei die Bolzenfläche über einen Innensechskant oder Schlitz für Schraubendreher verfügt. Diese Kurvenrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungs...

Kurvenrolle NTN Baureihe NUKR..X zylindrisch | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle NTN Baureihe NUKR..X zylindrisch

NTN SNR | Kurvenrollen

Zweireihige Rollen-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, zylindrischem Außenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen wobei die Bolzenfläche über einen Innensechskant oder einen Schlitz für Schraubendreher verfügt. Diese Kurvenrolle wird unte...

Kurvenrolle McGill Baureihe MCFR..X zylindrisch | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle McGill Baureihe MCFR..X zylindrisch

Kurvenrollen

Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, zylindrischem Außenring. Laufbahn besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen ein...

Kurvenrolle McGill Baureihe MCF..X zylindrisch | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle McGill Baureihe MCF..X zylindrisch

Kurvenrollen

Einreihige Nadel-Kurvenrolle mit dickwandigem, zylindrischem Außenring in vollnadeliger Ausführung. Laufbahn besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde. Schwarze Oxidschicht an allen ungeschützten Oberflächen der Kurvenrolle sorgt für eine maximale Korrosions...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken