Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schmalkeilriemen Gates DELTA NARROW™, SPC

mehr in Keilriemen | mehr von

Schmalkeilriemen Gates DELTA NARROW™, SPC

Mehr in Keilriemen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Der Gates Schmalkeilriemen DELTA NARROW™ mit Profil SPC, für hervorragende Riemenflexibilität und Stabilität.

Einsatzbereich
  • für industrielle Standardantriebe
Vorteile/Ausführungen
  • ummantelt
  • besonders beständig gegen Ermüdung, Stoßbelastungen, Zug- und Biegekräfte
  • gute Hafteigenschaft, abriebfest und ölbeständig
  • Temperaturbeständigkeit von –30 °C bis +70 °C
  • hervorragende Riemenflexibilität und Stabilität
Anwendungen/Hinweise
  • ATEX-konform (leitfähig nach ISO 1813)
  • REACH- und RoHS 2-kompatibel
Material
  • Riemenkörper aus Qualitätsgummi
  • hochbelastbare Polyester-Zugstränge
  • ölbeständige Ummantelung „Flex-Weave®"
Norm
  • DIN 7753

Für Sie interessant


Dazu passt

Dazu passt

Wird verwendet um zwei Wellen mittels eines Keilriemens zu verbinden.


mehr von Gates® | mehr Keilriemen

Der Gates Schmalkeilriemen DELTA NARROW™ mit Profil SPZ, für hervorragende Riemenflexibilität und Stabilität.


mehr von Gates® | mehr Keilriemen

Der Gates Schmalkeilriemen DELTA NARROW™ mit Profil SPA, für hervorragende Riemenflexibilität und Stabilität.


mehr von Gates® | mehr Keilriemen

Der Gates Schmalkeilriemen DELTA NARROW™ mit Profil SPB, für hervorragende Riemenflexibilität und Stabilität.


mehr von Optibelt | mehr Keilriemen

Der Optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK mit Profil SPZ nach DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, für hervorragende Laufeigenschaften und Wirkungsg...


mehr von Optibelt | mehr Keilriemen

Der Optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK mit Profil SPA nach DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, für hervorragende Laufeigenschaften und Wirkungsg...