Menu

Doppelkeilriemen Gates HI-POWER® DUBL-V, AA

von Gates   |   mehr Keilriemen

Drucken
Ummantelter, doppelseitiger Keilriemen (DK) mit klassischem Doppel-Keilprofil AA und dehnungsarmen Flex-bonded-Zugsträngen, für Antriebe mit Drehrichtungsumkehr, die eine Kraftübertragung von beiden Seiten des Riemens erfordern.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Landmaschinen
  • Erntemaschinen
  • Serpentinenantriebe
  • industrielle Standardantriebe
  • wechselnde Drehrichtung

Vorteile/Ausführungen
  • versenkte Ober- und Unterseite, für den Riemenflankenkontakt
  • Gates-UNISET-Toleranzen, ungemessen satzverwendbar
  • Flex-Weave®-Umhüllungsgewebe, schützt Riemenkern vor Verunreinigungen
  • geringer Scheibenverschleiß
  • geringe Wartungskosten
  • hervorragende Biegewilligkeit
  • hohe Quersteifigkeit
  • optimale Laufeigenschaften
  • öl- und hitzebeständig
  • staubgeschützt
  • extrem robust, langlebig

Anwendungen/Hinweise
  • elektrisch leitfähig nach ISO 1813 (ATEX-konform)
  • REACH- und RoHS-2-konform
  • Riemennummer = Innenlänge Zoll
  • Bezugslänge = Riemennummer x 25,4 + 53 mm

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +60 °C
  • Riemenbreite
13 mm
  • Riemenhöhe
10 mm

Material
  • hochwertige Gummimischung
  • Zugträger Flex-bonded, vulkanisiert zu einer Einheit mit dem Riemen, extrem widerstandsfähig

Downloads

Für Sie interessant

Doppelkeilriemen Gates HI-POWER® DUBL-V, BB | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Doppelkeilriemen Gates HI-POWER® DUBL-V, BB

Gates | Keilriemen

Ummantelter, doppelseitiger Keilriemen (DK) mit klassischem Doppel-Keilprofil BB und dehnungsarmen Flex-bonded-Zugsträngen, für Antriebe mit Drehrichtungsumkehr, die eine Kraftübertragung von beiden Seiten des Riemens erfordern.

Doppelkeilriemen Gates HI-POWER® DUBL-V, CC | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Doppelkeilriemen Gates HI-POWER® DUBL-V, CC

Gates | Keilriemen

Ummantelter, doppelseitiger Keilriemen (DK) mit klassischem Doppel-Keilprofil CC und dehnungsarmen Flex-bonded-Zugsträngen, für Antriebe mit Drehrichtungsumkehr, die eine Kraftübertragung von beiden Seiten des Riemens erfordern.

Doppelkeilriemen Gates HI-POWER® DUBL-V, DD | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Doppelkeilriemen Gates HI-POWER® DUBL-V, DD

Gates | Keilriemen

Ummantelter, doppelseitiger Keilriemen (DK) mit klassischem Doppel-Keilprofil DD und dehnungsarmen Flex-bonded-Zugsträngen, für Antriebe mit Drehrichtungsumkehr, die eine Kraftübertragung von beiden Seiten des Riemens erfordern.

Doppelkeilriemen Optibelt DK, AA | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Doppelkeilriemen Optibelt DK, AA

Optibelt | Keilriemen

Ummantelter, doppelseitiger Keilriemen (DK) mit klassischem Doppel-Keilprofil AA/HAA nach DIN 7722/ISO 5289 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für Antriebe mit Drehrichtungsumkehr, die eine Kraftübertragung von beiden Seiten des Riemens erfordern.

Doppelkeilriemen Optibelt DK, BB | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Doppelkeilriemen Optibelt DK, BB

Optibelt | Keilriemen

Ummantelter, doppelseitiger Keilriemen (DK) mit klassischem Doppel-Keilprofil BB/HBB nach DIN 7722/ISO 5289 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für Antriebe mit Drehrichtungsumkehr, die eine Kraftübertragung von beiden Seiten des Riemens erfordern.

Doppelkeilriemen Optibelt DK, CC | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Doppelkeilriemen Optibelt DK, CC

Optibelt | Keilriemen

Ummantelter, doppelseitiger Keilriemen (DK) mit klassischem Doppel-Keilprofil CC/HCC nach DIN 7722/ISO 5289 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für Antriebe mit Drehrichtungsumkehr, die eine Kraftübertragung von beiden Seiten des Riemens erfordern.

Doppelkeilriemen Optibelt DK, 22 x 22 | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Doppelkeilriemen Optibelt DK, 22 x 22

Optibelt | Keilriemen

Ummantelter, doppelseitiger Keilriemen (DK) mit klassischem Doppel-Keilprofil 22 x 22 nach DIN 7722/ISO 5289 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für Antriebe mit Drehrichtungsumkehr, die eine Kraftübertragung von beiden Seiten des Riemens erfordern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken