Menu

Weitwinkelkraftband Gates Polyflex® JB™, 5M

von Gates   |   mehr Keilriemen

Drucken
Kompaktes Kraftband (KB) aus Polyurethan mit Profil 5M sowie Rippen im 60°-Winkel, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten und beengten Platzverhältnissen.
Einsatzbereich
  • hohe Drehzahlen
  • kleine Scheibendurchmesser
  • Maschinenbau
  • Werkzeugmaschinen
  • Kleinantriebe
  • Spindelantriebe
  • Fräsmaschinen
  • Drehmaschinen
  • Gebläse- und Ventilatorenantriebe
  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Metallbearbeitungsmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • gerippter Rücken, für verringerte Biegungsbeanspruchung und mehr Seitenstabilität
  • patentiertes Gießverfahren eliminiert Überlappungen und Schichten
  • für extrem kleine Riemenscheiben-Ø
  • Konstruktionsfreiheit und Platzersparnisse
  • Ausgleich erzeugter Wärme dank Rippenstruktur
  • breites Spektrum an Drehzahlen
  • bessere Leistungsfähigkeit
  • gute Quersteifigkeit
  • kostengünstig durch weniger Wartung und Ausfallzeiten
  • hohe Wirtschaftlichkeit
  • chemikalien-, öl- und hitzebeständig
  • ruhiger Lauf
  • langlebig

Anwendungen/Hinweise
  • JB™ = Joined-Belt-Verbundkonstruktion (patentiertes Herstellungsverfahren), für verbesserte Stabilität

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–54 °C bis +85 °C
  • Breite pro Rippe
5 mm
  • Riemenhöhe
3,3 mm

Material
  • hochmodulige Polyurethan-Mischung, gegen Ermüdung und Verschleiß
  • Zugträger aus Polyester, dehnungsarm

Downloads

Für Sie interessant

Weitwinkelkraftband Gates Polyflex® JB™, 7M | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Weitwinkelkraftband Gates Polyflex® JB™, 7M

Gates | Keilriemen

Kompaktes Kraftband (KB) aus Polyurethan mit Profil 7M sowie Rippen im 60°-Winkel, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten und beengten Platzverhältnissen.

Weitwinkelkraftband Gates Polyflex® JB™, 11M | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Weitwinkelkraftband Gates Polyflex® JB™, 11M

Gates | Keilriemen

Kompaktes Kraftband (KB) aus Polyurethan mit Profil 11M sowie Rippen im 60°-Winkel, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten und beengten Platzverhältnissen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken