Rollenkette JWIS® MEGAlife II, DIN 8188, 1-fach

von IWIS   |   mehr Wartungsfreie Rollenketten

Drucken
Produktdetails
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® einfach (simplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder hygienischen Gründen.
Einsatzbereich
  • Antriebstechnik
  • Fördertechnik
  • Förderanlagen
  • Druckmaschinen
  • Papierindustrie
  • Textilmaschinen
  • Bekleidungsindustrie
  • Verpackungsindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Elektroindustrie
  • Leiterplattenfertigung
  • Medizintechnik
  • Holzindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • wartungsfrei
  • extrem hohe Dauer- und Bruchfestigkeit
  • deutlich längere Lebensdauer
  • verbesserte Verschleißfestigkeit dank spezieller Herstellung der Bolzen
  • sehr hohe Oberflächenhärte und Haftfestigkeit
  • sehr leicht zerlegbar – easy break
  • längere Wartungsintervalle
  • weniger Stillstandzeiten
  • reduzierte Wartungskosten
  • sauber, trocken und umweltfreundlich
  • keine Nachschmierung notwendig
  • amerikanische Bauart = ANSI-Standard

Anwendungen/Hinweise
  • Qualitätssicherung durch ISO 9001
  • Kettenanwendungen ohne Nachschmierung bei Geschwindigkeiten von >3 m/s oder hohen Belastungen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +150 °C

Material
  • Vergütungsstahl, vernickelt

Einfach Nachhaltiger


Norm
  • DIN 8188
  • ISO 606 ANSI

Downloads

Für Sie interessant

Steckglied/Feder Typ E, für JWIS®-Rollenkette MEGAlife II, DIN 8188 | Wartungsfreie Rollenketten
angesehen
Steckglied/Feder Typ E, für JWIS®-Rollenkette MEGAlife II, DIN 8188

IWIS Zubehör

Steckglied mit Federverschluss für JWIS®-Rollenkette MEGAlife II amerikanische Bauart nach ISO 606ANSI/DIN 8188.

Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 1-fach | Wartungsfreie Rollenketten
angesehen
Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 1-fach

IWIS | Wartungsfreie Rollenketten

Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder hygienis...

Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 2-fach | Wartungsfreie Rollenketten
angesehen
Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 2-fach

IWIS | Wartungsfreie Rollenketten

Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder hygienis...

Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 3-fach | Wartungsfreie Rollenketten
angesehen
Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 3-fach

IWIS | Wartungsfreie Rollenketten

Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® dreifach (triplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder hygieni...

Rollenkette JWIS® MEGAlife II, DIN 8187, 1-fach | Wartungsfreie Rollenketten
angesehen
Rollenkette JWIS® MEGAlife II, DIN 8187, 1-fach

IWIS | Wartungsfreie Rollenketten

Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder hygienis...

Rollenkette JWIS® MEGAlife II, DIN 8187, 2-fach | Wartungsfreie Rollenketten
angesehen
Rollenkette JWIS® MEGAlife II, DIN 8187, 2-fach

IWIS | Wartungsfreie Rollenketten

Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder hygienis...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen