Flyerketten, Hohlbolzenketten

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Flyerketten, Hohlbolzenketten
1-9 von 9 Produkten
in Flyerketten, Hohlbolzenketten
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Hohlbolzen-Rollenkette ELITE®, Form A, 1-fach | Flyerketten, Hohlbolzenketten
angesehen
Hohlbolzen-Rollenkette ELITE®, Form A, 1-fach

IWIS | Flyerketten, Hohlbolzenketten

Hohlbolzen-Rollenkette ELITE® (IWIS) mit Bolzen, Buchse und Schonrolle.

Hohlbolzen-Rollenkette ELITE®, Form B, 1-fach | Flyerketten, Hohlbolzenketten
angesehen
Hohlbolzen-Rollenkette ELITE®, Form B, 1-fach

IWIS | Flyerketten, Hohlbolzenketten

Hohlbolzen-Rollenkette ELITE® (IWIS) mit Bolzen, Buchse und Schonrolle.

Hohlbolzen-Buchsenkette ELITE®, 1-fach | Flyerketten, Hohlbolzenketten
angesehen
Hohlbolzen-Buchsenkette ELITE®, 1-fach

IWIS | Flyerketten, Hohlbolzenketten

Hohlbolzen-Rollenkette ELITE® (IWIS) mit Bolzen und Buchse. Bei dieser Buchsenkette wird konstruktionsbedingt auf die Schonrolle verzichtet. Durch diese Änderung ist es möglich, einen größeren Hohlbolzen-Innendurchmesser zu verwenden und dickere Achsen zu montieren. Diese Änderun...

Steckglied für ELITE® Hohlbolzenkette Typ A, DIN 8187, 1-fach | Flyerketten, Hohlbolzenketten
angesehen
Steckglied für ELITE® Hohlbolzenkette Typ A, DIN 8187, 1-fach

IWIS | Flyerketten, Hohlbolzenketten

Steckglieder für Hohlbolzen-Rollenkette ELITE® (IWIS) mit Bolzen, Buchse und Schonrolle.

Steckglied für ELITE® Hohlbolzenkette Typ B, DIN 8187, 1-fach | Flyerketten, Hohlbolzenketten
angesehen
Steckglied für ELITE® Hohlbolzenkette Typ B, DIN 8187, 1-fach

IWIS | Flyerketten, Hohlbolzenketten

Steckglieder für Hohlbolzen-Rollenkette ELITE® (IWIS) mit Bolzen, Buchse und Schonrolle.

Steckglied für ELITE® Hohlbolzenkette-Buchsenkette, DIN 8188, 1-fach | Flyerketten, Hohlbolzenketten
angesehen
Steckglied für ELITE® Hohlbolzenkette-Buchsenkette, DIN 8188, 1-fach

IWIS | Flyerketten, Hohlbolzenketten

Steckglieder für Hohlbolzen-Rollenkette ELITE® (IWIS) mit Bolzen und Buchse. Bei dieser Buchsenkette wird konstruktionsbedingt auf die Schonrolle verzichtet. Durch diese Änderung ist es möglich, einen größeren Hohlbolzen-Innendurchmesser zu verwenden und dickere Achsen zu montier...

Flyerkette ELITE®, schwere Bauart, LH (BL), amerikanische Norm | Flyerketten, Hohlbolzenketten
angesehen
Flyerkette ELITE®, schwere Bauart, LH (BL), amerikanische Norm

IWIS | Flyerketten, Hohlbolzenketten

Flyerketten ELITE® (IWIS) basieren auf der ANSI-Kettenreihe nach ISO 606, werden überall dort eingesetzt, wo Lasten gehoben oder gezogen werden und wo es demzufolge auf hohe Bruchkräfte ankommt. Im Gegensatz zu Rollenketten bestehen Flyerketten nur aus Bolzen und Laschen, wodurch...

Flyerkette ELITE®, leichte Bauart, LL (F), europäische Norm | Flyerketten, Hohlbolzenketten
angesehen
Flyerkette ELITE®, leichte Bauart, LL (F), europäische Norm

IWIS | Flyerketten, Hohlbolzenketten

Flyerketten ELITE® (IWIS) entsprechen dem Britisch Standard nach ISO 606, werden überall dort eingesetzt, wo Lasten gehoben oder gezogen werden und wo es demzufolge auf hohe Bruchkräfte ankommt. Im Gegensatz zu Rollenketten bestehen Flyerketten nur aus Bolzen und Laschen, wodurch...

Flyerkette ELITE®, leichte Reihe, AL amerikanische Norm | Flyerketten, Hohlbolzenketten
angesehen
Flyerkette ELITE®, leichte Reihe, AL amerikanische Norm

IWIS | Flyerketten, Hohlbolzenketten

Flyerketten ELITE® (IWIS) basieren auf der ANSI-Kettenreihe nach ISO 606, werden überall dort eingesetzt, wo Lasten gehoben oder gezogen werden und wo es demzufolge auf hohe Bruchkräfte ankommt. Im Gegensatz zu Rollenketten bestehen Flyerketten nur aus Bolzen und Laschen, wodurch...

1-9 von 9 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt

Stefanie Piesch
Stefanie Piesch
Haberkorn Expertin für Flyerketten, Hohlbolzenketten