Menu

Rollenketten
Kettentriebe – eine bewährte, robuste Antriebslösung

Haberkorn bietet von der klassischen Rollenkette bis zur wartungsfreien Kette ein qualitativ hochwertiges Ketten-Lagerprogramm. Mit einer großen Auswahl an Kettenanbauteilen helfen unsere Experten bei der Realisierung individueller Kettenantriebslösungen. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Rollenketten
55-72 von 72 Produkten
in Rollenketten
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Langglieder-Rollenkette ELITE®, ohne Laufrollen, gerade Laschen | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Langglieder-Rollenkette ELITE®, ohne Laufrollen, gerade Laschen

Iwis | Rollenketten

Langgliederkette ELITE® ohne Laufrollen, mit geraden Laschen (GL) sowie doppelter Teilung nach ISO 1275, für Anwendungen mit geringer Belastung, Geschwindigkeit und Kraftübertragung.

Iwis
Teilenummer 552879
Langglieder-Rollenkette ELITE®, mit Laufrollen, gerade Laschen | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Langglieder-Rollenkette ELITE®, mit Laufrollen, gerade Laschen

Iwis | Rollenketten

Langgliederkette ELITE® mit Laufrollen sowie geraden Laschen (GL) mit doppelter Teilung nach ISO 1275, für Anwendungen mit geringer Belastung, Geschwindigkeit und Kraftübertragung.

Iwis
Teilenummer 552878
Steckglied/Splint Typ S, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Steckglied/Splint Typ S, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette

Iwis | Rollenketten

Steckglied mit doppelter Teilung und Splintverschluss, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette ohne Laufrollen.

Iwis
Teilenummer 553929
Kröpfglied/Splint Typ L, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Kröpfglied/Splint Typ L, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette

Iwis | Rollenketten

Gekröpftes Verschlussglied mit doppelter Teilung und Splintverschluss, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette, zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.

Iwis
Teilenummer 553955
Steckglied/Splint Typ S, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette, gerade Laschen | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Steckglied/Splint Typ S, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette, gerade Laschen

Iwis | Rollenketten

Steckglied mit doppelter Teilung, gerader Lasche und Splintverschluss, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette, gerade Laschen (GL).

Iwis
Teilenummer 553944
Kröpfglied/Splint Typ L, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette, gerade Laschen | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Kröpfglied/Splint Typ L, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette, gerade Laschen

Iwis | Rollenketten

Gekröpftes Verschlussglied mit doppelter Teilung, gerader Lasche und Splintverschluss, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette, gerade Laschen (GL), zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.

Iwis
Teilenummer 553960
Kröpfglied/Splint Typ L, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette, mit Laufrollen, gerade Laschen | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Kröpfglied/Splint Typ L, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette, mit Laufrollen, gerade Laschen

Iwis | Rollenketten

Gekröpftes Verschlussglied mit Laufrolle, doppelter Teilung, gerader Lasche und Splintverschluss, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette mit Laufrollen, gerade Laschen (GL), zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.

Iwis
Teilenummer 553961
Transferkette JWIS®, DIN 8187, 1-fach, SL | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Transferkette JWIS®, DIN 8187, 1-fach, SL

Iwis | Rollenketten

Völlig geschlossene TF-Kette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, mit verschleißfesten, hochbeständigen Kunststofftragbügeln sowie Super-Longlife-Bolzen (SL), für schonenden Transport von sensiblen Fördergütern wie maschinell bearbeiteten Werkstüc...

Iwis
Teilenummer 629249
Transferkette JWIS®, DIN 8187, 1-fach, CR korrosionsgeschützt | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Transferkette JWIS®, DIN 8187, 1-fach, CR korrosionsgeschützt

Iwis | Rollenketten

Völlig geschlossene, korrosionsbeständige TF-Kette JWIS® CR, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, mit verschleißfesten, hochbeständigen Kunststofftragbügeln, für schonenden Transport von sensiblen Fördergütern wie maschinell bearbeiteten Werkstücken mit...

Iwis
Teilenummer H24998
Transferkette JWIS®, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Transferkette JWIS®, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei

Iwis | Rollenketten

Völlig geschlossene, wartungsfreie MEGAlife-TF-Kette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, mit verschleißfesten, hochbeständigen Kunststofftragbügeln, für schonenden Transport von sensiblen Fördergüter wie maschinell bearbeiteten Werkstücken mit em...

Iwis
Teilenummer J36681
Transferkette JWIS®, ISO 606 (DIN 8187), 1-fach, vernickelt | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Transferkette JWIS®, ISO 606 (DIN 8187), 1-fach, vernickelt

Iwis | Rollenketten

Völlig geschlossene, vernickelte TF-Kette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, mit verschleißfesten, hochbeständigen Kunststofftragbügeln, für schonenden Transport von sensiblen Fördergütern wie maschinell bearbeiteten Werkstücken mit empfindliche...

Iwis
Teilenummer J36672
Tragbügel für Transferkette JWIS®, ISO 606 (DIN 8187) | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Tragbügel für Transferkette JWIS®, ISO 606 (DIN 8187)

Iwis | Rollenketten

Verschleißfester und hochbeständiger Kunststoff-Tragbügel für JWIS®-Transferketten europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187. Erhältlich in weißer oder schwarzer Ausführung.

Iwis
Teilenummer K18008
Verbindungsglied für JWIS®-Transferkette, DIN 8187 | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Verbindungsglied für JWIS®-Transferkette, DIN 8187

Iwis | Rollenketten

Steckglied aus Stiftblock, Stecklasche und zwei Tragbügeln, für JWIS®-Transferketten europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, zum Verbinden der TF-Kette.

Iwis
Teilenummer J36919
Rollenkette ELITE®, Werksnorm, 1-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette ELITE®, Werksnorm, 1-fach

Iwis | Rollenketten

Präzisionsrollenkette ELITE® einfach (simplex) nach Werksnorm, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Iwis
Teilenummer D97969
Steckglied/Feder Typ E, für ELITE®-Rollenkette, Werksnorm | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Steckglied/Feder Typ E, für ELITE®-Rollenkette, Werksnorm

Iwis | Rollenketten

Steckglied mit Federverschluss für ELITE®-Präzisionsrollenkette nach Werksnorm.

Iwis
Teilenummer D97974
Steckglied/Splint Typ S, für ELITE®-Rollenkette, Werksnorm | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Steckglied/Splint Typ S, für ELITE®-Rollenkette, Werksnorm

Iwis | Rollenketten

Steckglied mit Splintverschluss für ELITE®-Präzisionsrollenkette nach Werksnorm.

Iwis
Teilenummer T44468
Rollenkette ELITE®, mit Elastomer-Profil, 1-fach/2-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette ELITE®, mit Elastomer-Profil, 1-fach/2-fach

Iwis | Rollenketten

Rollenkette mit aufvulkanisierten Elastomer-Profil, für besonders schonenden Transport von Fördergütern wie beschichteten oder dünnen Blechen, gehobelten Brettern oder Rohren.

Iwis
Teilenummer 552896
Steckglied/Feder Typ E, für Rollenkette mit Elastomer-Profil | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Steckglied/Feder Typ E, für Rollenkette mit Elastomer-Profil

Iwis | Rollenketten

Steckglied mit Federverschluss für ELITE®-Rollenkette mit aufvulkanisierten Gummi-Profil.

Iwis
Teilenummer 554052
55-72 von 72 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Stefanie Piesch
Stefanie Piesch
Haberkorn Expertin für Rollenketten

Unendliche Flexibilität für Ihren Antrieb – Ketten von iwis in unzähligen Ausführungsvarianten

Mit Rollenketten in diversesten Ausführungen lassen sich unterschiedlichste Anforderungen erfüllen. Von einfachen Antrieben über Transportlösungen mit Anbauteilen bis hin zu hochpräzisen Positionieraufgaben lässt sich mit Rollenketten fast alles realisieren.

Sie suchen nach einer wartungsfreien Kette oder möchten Ihre Kette individuell konfigurieren? Kein Problem – die Standardketten von iwis gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und mit unzähligen Konfigurationsmöglichkeiten. Ob wartungsfrei, korrosionsgeschützt oder b.dry-Kette, die Sie nie wieder nachschmieren müssen, profitieren Sie vom breiten Produktprogramm von iwis.

Auf einen Blick
    iwis-Kette
    Bei Haberkorn finden Sie eine breite Palette an iwis-Produkten.

    Aufbau einer Rollenkette

    Eine Kette setzt sich aus Innen- und Außenglied im Wechsel zusammen. Ein Innenglied besteht dabei aus den beiden Innenlaschen, die über die Hülsen miteinander verbunden sind. Über den Hülsen befinden sich die frei drehbar gelagerten Rollen. Über einen Stiftblock mit zwei Bolzen und die Außenlasche werden die einzelnen Glieder zu einer Kette verbunden. Diese Verbindung kann selbstverständlich auch jederzeit wieder gelöst werden – Ketten verlängern oder kürzen oder defekte Kettenglieder auswechseln: kein Problem!

    Aufbau iwis-Rollenkette
    So sieht der Aufbau einer Rollenkette von iwis aus!

    Falls eine höhere Übertragungskraft erforderlich ist, können Mehrfachketten eingesetzt werden. Wenn Einfachketten einer größeren Bauart zu einer zu hohen Kettengeschwindigkeit führen oder die maximale Zähnezahl unter 15 fallen würde, so werden Ketten mit zwei („Duplex“) oder drei („Triplex“) Strängen eingesetzt.

    iwis-Rollenkette
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Rollenketten.

    Rollenketten können in unterschiedlichen Dimensionen bezogen werden. Dies sind die gängigsten Größen samt ihren Bezeichnungen:

    Rollenkettendimension

    ISO Bezeichnung

    08B-1

    10B-1

    12B-1

    16B-1

    20B-1

    24B-1

    28B-1

    32B-1

    40B-1

    48B-1

    Handelsbezeichnung

    1/2x5/16"

    5/8x38"

    3/4x7/16"

    1x17,02mm

    11/4x3/4"

    11/2x1"

    13/4x30,99mm

    2x30,99mm

    21/2x1½"

    3x1¾"

    Teilung in mm

    12,7

    15,875

    19,05

    25,4

    31,75

    38,1

    44,45

    50,8

    63,5

    76,2


    Förderketten – von Standard bis individuell

    Rollenketten, die speziell an die Bedürfnisse für Transportanwendungen angepasst wurden, werden Förderketten genannt. Außenlaschen und Innenlaschen sind dabei durch verschiedene Mitnehmer- und Winkellaschen ersetzt. Die Form dieser Laschen ist von der Anwendung und der Umgebungskonstruktion abhängig. Vorgefertigte Standardmodelle der Transportketten wären Ausführungen mit Planlaschen, Ausführungen mit Winkellaschen und Förderketten mit verlängertem Bolzen. Haberkorn bietet ein breites Portfolio an Sonderwinkellaschen, damit die Ketten nach Ihren Wünschen konfektioniert werden können.


    Wartungsfreie Rollenketten – MEGAlife, der Inbegriff wartungsfreier Ketten

    Überall dort, wo das Nachschmieren von Ketten nur schwer oder gar nicht möglich bzw. aus hygienischen Gründen nicht erwünscht ist, sind wartungsfreie Alternativen vonnöten. iwis hat mit MEGAlife eine wartungsfreie Ketten-Generation geschaffen, die in Sachen Qualität und Effizienz auch ohne regelmäßige Instandhaltung ganz vorne mitspielt.

    Mehr Wartungsfreiheit

    Die wartungsfreien MEGAlife-Rollen- und -Förderketten verfügen über eine überdurchschnittlich hohe Verschleißlebensdauer ohne Nachschmierung. Das führt für Sie ohne zusätzlichen Aufwand zu weniger Stillstandszeiten, längeren Austauschintervallen und deutlich reduzierten Wartungskosten.

    Mehr Qualität

    Durch innovative technische Details verfügen MEGAlife-Ketten über eine extrem hohe Dauer- und Bruchfestigkeit sowie eine unübertroffene Qualität. Das führt zu herausragender Effizienz. Zusätzlich sind die Ketten sauber, trocken und umweltfreundlich.

    MEGAlife-Rollen- und -Förderketten haben

    • nahtlose Stirnhülsen aus einem speziell für diese Anwendung entwickelten Werkstoff,

    • Bolzen mit verschleißfester und reibungsoptimierter Oberflächenbeschichtung,

    • nahtlose Rollen mit korrosionsgeschützter und verschleißfreier Oberfläche.

    Anwendungsbereiche

    MEGAlife wird überall dort eingesetzt, wo

    • kein Nachschmieren möglich ist,

    • das Nachschmieren nur bedingt möglich ist,

    • das Nachschmieren aus hygienischen Gründen nicht erwünscht ist,

    • trockene Umgebungsbedingungen herrschen,

    • Temperaturen zwischen –40 °C und +160 °C herrschen.

    MEGAlife I

    Diese Ketten eignen sich vor allem für Anwendungen mit Geschwindigkeiten bis maximal 3 m/s und können auch in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden. Sie sind unter bestimmten Bedingungen dauerhaft wartungsfrei und ganz einfach zerlegbar. Die Rollenketten mit verlängerten Bolzen sind chemisch vernickelt. MEGAlife I ist nicht nur als Rollenkette, sondern auch als Transfer-, Stauförder- oder Gripkette erhältlich.

    MEGAlife II

    Die Lösung für Anlagen mit Geschwindigkeiten über 3 m/s und hohen Belastungen. Durch ein spezielles thermochemisches Verfahren der Bolzen bieten diese eine extreme Oberflächenhärte und eine deutlich längere Lebensdauer. Zusätzlich sind die Bolzen und Sinterhülsen optimal aufeinander abgestimmt. Die Verwendung in Umgebungen, wo Korrosion auftreten kann, ist allerdings nicht möglich. Hauptsächlich wird MEGAlife II als Antriebskette verwendet.

    Produktprogramm

    MEGAlife gibt es als:

    • Rollenketten

    • Rollenketten mit diversen Anbauteilen

    • Rollenketten mit geraden Laschen

    • Stauförderketten

    • Transferketten

    • Gripketten

    • Sonderketten

    b.dry-Kette
    Die MEGAlife-Ketten von iwis sind wartungsfrei, hoch qualitativ und für unendlich viele Bereiche anwendbar.

    Korrosionsgeschützte Ketten

    Ketten, die in korrosiven Umgebungen oder Medien eingesetzt werden, müssen hohe Dauer- und Verschleißfestigkeiten aufweisen, da Ketten aus Standard-Kohlenstoffstahl zu schnell korrodieren. iwis-Rollenketten gibt es in vernickelter und verzinkter Ausführung oder aus rostfreiem Material (Edelstahl). In unserem Sortiment finden Sie auch zink-/aluminiumbeschichtete Ketten (ZAP).

    Produkteigenschaften
    • geringerer Leistungsabfall bei hohen Temperaturen

    • je nach Anwendung einsetzbar bis 400 °C

    • identische Maße zu Rollenketten der ISO 606, gegen Normketten austauschbar

    • können auch mit H1-zugelassenem Lebensmittelschmierstoff oder Hochtemperaturschmierung versehen werden

    Korrosionsgeschützte Ketten
    Bei Haberkorn finden Sie korrosionsgeschützte Ketten aus rostfreiem Material.

    b.dry-Ketten – Schmieren war gestern

    Wenn aus unterschiedlichen Gründen die Nachschmierung der Kette nicht möglich oder unerwünscht ist, hat iwis mit den b.dry-Ketten die optimale Lösung. Ohne Einsatz von Schmiermitteln überzeugt die Kette durch Rostfreiheit und Verschleißbeständigkeit.

    b.dry-Ketten bestehen aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl mit einem durch Hochleistungskunststoffgleiter optimierten Gelenk, dem Geheimnis der Serie, das für absolute Präzision sorgt. Die b.dry-Hülsen aus einem speziellen Hochleistungspolymer sorgen für Schmiermittelfreiheit und Reibungseffizienz. Das Material ist bisher einzigartig auf dem Markt und macht diese Ketten verschleißfester, korrosionsbeständiger und bruchfester als vergleichbare Ketten.

    Perfekt geeignet sind die Ketten vor allem in Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen bzw. in Umgebungen, in denen strenge Reinigungsvorschriften herrschen. Dazu zählen beispielsweise die Pharma- und Lebensmittelindustrie, Lackierstraßen oder Reinraumanwendungen. Die Ketten können in einem Temperaturbereich von –100 °C bis +200 °C angewendet werden.

    Durch den Einsatz der für Lebensmittelkontakt zugelassenen Schmierung von iwis ist eine Initialschmierung möglich. Die Lebensdauer von b.dry ist in trockenem Zustand zweimal, mit Initialschmierung sogar viermal höher als die von vergleichbaren Ketten. Zudem verbessert sich die Leistung der Kette um ein Vielfaches.

    b.dry-Ketten sind extrem zuverlässig, dynamisch und hoch belastbar. Außerdem sind sie auch in Ausführungen als Rollenketten mit Anbauteilen oder verlängerten Bolzen möglich.

    iwis-b.dry-Ketten
    Die b.dry-Ketten von iwis sind rost- und wartungsfrei.