Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Gekröpftes Doppelglied für korrosionsbeständige JWIS®-b.triton-Hochleistungsrollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Korrosionsgeschützte Rollenketten
Niro-Rollenkette Economy mit geraden Laschen (GL) aus rostfreiem Stahl (SS, stainless steel), einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für den Einsatz in nassen und aggressiven Umgebungen.
Korrosionsgeschützte Rollenketten
Niro-Rollenkette Economy mit geraden Laschen (GL) aus rostfreiem Stahl (SS, stainless steel), zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für den Einsatz in nassen und aggressiven Umgebungen.
Korrosionsgeschützte Rollenketten
Steckglied mit gerader Lasche und Federverschluss, für Economy-Niro-Rollenkette, gerade Laschen (GL), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Korrosionsgeschützte Ketten kommen häufig bei Anwendungen unter freien Himmel zum Einsatz. In der Lebensmittelindustrie, wo Ketten häufigen Reinigungsprozessen ausgesetzt werden, ist es ebenfalls sinnvoll, korrosionsbeständige Produkte zu verwenden.
Die Wartung von korrosionsgeschützten Ketten unterscheidet sich nicht von der herkömmlicher Rollenketten. Sofern die Ketten geschmiert werden dürfen, ist es zweckmäßig, regelmäßig nachzuschmieren. Eine laufende optische und akustische Überprüfung der Kette ist ebenso wichtig.
Korrosionsgeschütze Rollenketten können komplett in Edelstahl oder als Stahlkette mit unterschiedlichen Beschichtungen ausgeführt werden; Stahlketten können vernickelt oder verzinkt werden. Außerdem steht eine Zink-Aluminium-Beschichtung zur Verfügung. Die Wahl des passenden Korrosionsschutzes richtet sich nach der Höhe der Belastung, der Art der Anwendung und dem Einfluss der korrosiven Umgebung.
Verschlissene Ketten müssen immer komplett getauscht werden.
Korrosionsgeschütze Ketten können wie Stahlketten auch trocken laufen, es ist aber mit einer deutlich reduzierten Lebensdauer zu rechnen gegenüber geschmierten Ketten. Es sollte daher bereits in der Auslegung der Kette darauf geachtet werden, dass die Kette entsprechend dem jeweiligen Betriebsfall dimensioniert wird.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!