Menu
item MB-Systembaukasten-Komponenten

MB-Systembaukasten

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment MB-Systembaukasten.

Winkelsatz V Zinkdruckguss | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Winkelsatz V Zinkdruckguss

Item | Verbindungstechnik

Einfach anzuwendender, rechtwinkliger Verbindungswinkel inklusive Senkschraube und Nutenstein eignet sich für mittlere Belastungen. Winkel verfügt über stabile Verdrehsicherung, die einseitig in die Nut eingreift, und daher auch für beliebige Befestigung anderer Bauteile an Profi...

Kabelhalter Universal 6, 8 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter Universal 6, 8

Item | Installationselemente

Universalhalter verfügt über Nut 6 bzw. 8 zur einfachen Befestigung von Leitungen an Profilkonstruktionen. Halter wird ohne zusätzliches Befestigungselement direkt in der Profilnut eingesetzt.

Deckelprofil E | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Deckelprofil E

Item | Installationselemente

Flaches Deckelprofil eignet sich als Abdeckungen für U-förmige Leitungsführungsprofil sowie für modulares Kanalsystem.

Vollkunststoff-Platte | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Vollkunststoff-Platte

Item | Flächenelemente

Dauerhaft laminierte Vollkunststoffplatte auch HPL Platte genannt, eignet sich besonders für hochbeanspruchte Arbeitsflächen und Verkleidungen.

Top-Marken in MB-Systembaukasten
Alle Marken
Für besondere Ansprüche. Spezialsortimente von Haberkorn.
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights Geben Sie ihrer Konstruktion Profil

Mit den hochfesten Aluminiumprofilen lassen sich beliebige Konstruktionen ohne weitere Oberflächenbearbeitung sauber und schnell aufbauen. Alle Profile sind eloxiert und in baureihenspezifischen Rastermaßen aufeinander abgestimmt.

Der Standard für Konstrukteure

Der Standard für Konstrukteure

Der MB Systembaukasten von item ist die erprobte Grundlage für Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Die Profile 8 sind dabei die weltweit am häufigsten eingesetzte Baureihe, sie sind leicht, robust, flexibel in der Anwendung und viele Jahre lang nutzbar.

Standard-Verbindungssätze

Standard-Verbindungssätze

Standard-Verbindungssätze sind für die dauerhafte, ortsfeste Verbindung von Profilen. Der Vorteil ist die hohe Belastbarkeit gegen Verschiebung und Torsion, außerdem sind sie auch in ESD-Ausführung erhältlich.

Baureihe X

Baureihe X

Durch Profile der Baureihe X entstehen elegante Konstruktionen mit geschlossenen Oberflächen. Der minimierte Kantenradius sorgt für übergangslose Verbindung zwischen den Profilen ohne vorstehenden Kanten. Das gibt Schmutz und Ablagerungen keine Chance.