Menu
Verschiedene Dichtungen und Kunststoffe

Dichtungstechnik, Kunststoffe

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Dichtungstechnik, Kunststoffe.

O-Ring NBR 70 Shore, 100–119,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 100–119,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Dichtungsband, EPDM-Zellkautschuk, ASTORflex 15310-19, geschäumt, selbstklebend, schwarz | selbstklebende Schaumstoffbänder
angesehen
Gekauft
Dichtungsband, EPDM-Zellkautschuk, ASTORflex 15310-19, geschäumt, selbstklebend, schwarz

Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder

Einseitig-klebender, geschlossenzelliger EPDM-Schaum mit exzellentem Rückstellvermögen für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Wahlweise mit oder ohne Fadengelege erhältlich. Das Zellkautschuk-Dichtungsband mit Fadengelege wurde mit einem Polyestergelege als Zwischenträger ausge...

O-Ring NBR 70 Shore, 50–59,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 50–59,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

O-Ring NBR 70 Shore, 0–9,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 0–9,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Top-Marken in Dichtungstechnik, Kunststoffe
Alle Marken
Leistungsversprechen

So überzeugen wir in Beratung, Auswahl und Service im Sortiment Dichtungstechnik, Kunststoffe.

Zwei Männer führen ein BeratungsgesprächZwei Männer führen ein BeratungsgesprächZwei Männer führen ein Beratungsgespräch
Verschiedene DichtungenVerschiedene DichtungenVerschiedene Dichtungen
Mann in einer WerkstattMann in einer WerkstattMann in einer Werkstatt

Die passende Anwendung ist das A und O

Unsere Experten und Expertinnen bringen langjährige Erfahrung mit und beraten Sie gerne zum Thema Dichtungs- und Kunststofftechnik. Wir unterstützen Sie auch bei individuellen Anwendungen. Sowohl bei Schulungen als auch über unsere digitalen Kanäle und gedruckten Unterlagen erhalten Sie nützliches Fachwissen.
Experten kontaktieren

Alles da, was man braucht

Haberkorn liefert Ihnen eine große Auswahl an Dichtungen für alle Bereiche, ob klassische Holländerdichtungen, maßgeschneiderte Flachdichtungen, Elastomerplatten und -beläge oder Formteile. Auch bei den Kunststoffen haben wir für Ihre Anwendung die passenden Lösungen. Das Sortiment reicht von Standard-Kunststoffen über technische Kunststoffe bis hin zu Duroplasten.

Umfangreiches Angebot an Services

Haberkorn bietet Ihnen zahlreiche Services im Bereich Dichtungstechnik und Kunststoffe an. Gummistreifen und Gummiprofile beispielsweise schneiden wir individuell auf Ihren Wunsch zu. Falls Sie maßgeschneiderte Flachdichtungen brauchen, dann sind Sie bei uns ebenfalls genau richtig! Denn wir erstellen passgenaue Flachdichtungen nach Ihren CAD-Zeichnungen.
Zur Service-Übersicht
Anfrageformular Dichtungstechnik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights

Flachdichtungen und Dichtungsmaterial
von Frenzelit

Das deutsche Unternehmen Frenzelit produziert bereits seit 1920 moderne Dichtungsmaterialien am Standort in Bad Berneck. Wenn es auf Zuverlässigkeit und Sicherheit ankommt, ist Frenzelit weltweit in zahlreichen Branchen ein kompetenter Partner. Qualität made in Germany – Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit.

In unserer Broschüre erfahren Sie mehr über unser breitgefächertes Sortiment an Frenzelit Dichtungen.

Immer die richtige Lösung. Alle Infos zu Frenzelit und Haberkorn Erfahren Sie mehr von den diversen Dichtungen von Frenzelit Detailinfos zu novapress® 880
Anfrageformular Flachdichtungen

Anfrageformular Flachdichtungen

Wir sind Ihnen gerne bei der Berechnung und Auswahl des besten Dichtungsmaterials behilflich. Bitte übermitteln Sie uns die Anforderungsparameter für Ihre gewünschte Dichtungslösung – wir beraten Sie gerne!

Zum Anfrageformular
Breites Sortiment, eigene Werkstätten

Breites Sortiment und eigene Werkstätten

Mit einem breit gefächerten Sortiment an Dichtungsmaterialien von der Grafit-Hightech-Dichtung bis zum Spezial-FFKM-O-Ring bietet Haberkorn alles, was für ein funktionierendes Dichtungssystem nötig ist. Das Sortiment wird laufend mit innovativen Produkten erweitert.

Serviceleistungen im eigenen Haus und starke Partner gewährleisten eine perfekte Betreuung und kundenspezifische Lösungen.

Haberkorn Kunststofftechnik bietet individuelle Dichtungsprofile

Mit Haberkorn zur Serienreife

Basierend auf Ihrer Zeichnung fertigen wir Ihr individuelles Dichtungsprofil. Gerne können wir auch gemeinsam die passende Lösung entwickeln. Ein Vorserientest ist die Grundlage für die notwendige Sicherheit beim Serienstart.

Haberkorn Kunststoffzuschnitt-Werkstätte

Große Auswahl und eigene Werkstätten

Die rasche Verfügbarkeit von Standardkunststoffen und technischen Kunststoffen ist oft wesentlich. Haberkorn bietet mit einem breiten Lagersortiment die Voraussetzungen dafür. Eigene Werkstätten sorgen zudem für die schnelle Lieferung der kundenspezifischen Produkte.