Zellkautschuk-Platte, CR

mehr Zellkautschuk

Drucken
Produktdetails
Geschlossenzelliger Zellkautschuk auf Neopren-Basis.
Einsatzbereich
  • Hoch- und Tiefbau
  • Fahrzeug- und Maschinenbau
  • Trockenbau und Inneneinrichtung

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • wärmebeständig

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
 –40 °C bis +100 °C, kurzzeitig +115 °C
  • Härte 
ASTM D 224040° ±10° Shore 00
  • Dichte
ISO 845130 ±20 kg/m³
  • Druckfestigkeit
ASTM D 1056-07 (bei 25 %) 40 kPa 
  • Druckverformungsrest
ASTM D 1056-07 (22 h/23 °C)14 %
  • Bruchdehnung
ISO 1798165 %
  • Zugfestigkeit
ISO 1798478 kPa
  • Reißfestigkeit
ISO 34-1 (B-a)1,7 kN/m
  • Vakuum-Wasseraufnahme
ASTM D 1056-073 %
  • Ozonbeständigkeit
ISO 1431-1 (20 % Dehnung/40 °C)>168 h 
  • Brandverhalten
 UL94 HBF (>3 mm)

Material
  • CR-Zellkautschuk, geschlossenzellig

Downloads