Menu
  • Produkte
  • Marken

Produkte filtern in Flachdichtungen
1-20 von 22 Produkten
in Flachdichtungen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4300 | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4300

KLINGER® | Flachdichtungen

Universelle Hochdruck-Dichtung mit breitem Anwendungsspektrum und guter Druckstandfestigkeit.

Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4400 | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4400

KLINGER® | Flachdichtungen

Universelle Hochdruck-Dichtung für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung.

Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4430 | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4430

KLINGER® | Flachdichtungen

Spezielle Hochdruck-Dichtung mit höchster Druckstandfestigkeit und hoher Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf bei hohen Temperaturen.

Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4500 | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4500

KLINGER® | Flachdichtungen

Spezielle Hochleistungsdichtung aus Carbonfasern mit hochtemperaturbeständigen Zusatzstoffen, die besonders laugen- und dampfbeständig sind.

Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-8200 | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-8200

KLINGER® | Flachdichtungen

Spezielle Hochdruck-Dichtung für Säureanwendungen. Besonders geeignet bei Salzsäure, Schwefelsäure und den meisten organischen Säuren.

Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC

Frenzelit | Flachdichtungen

Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L) für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung.

Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie

Frenzelit | Flachdichtungen

Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...

Flachdichtung EN 1514-1 novatec® PREMIUM XP | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1 novatec® PREMIUM XP

Frenzelit | Flachdichtungen

ovatec® PREMIUM XP ist die neue, leistungsfähige „Extended-Performance”-Generation (XP) der von Frenzelit entwickelten aramidfaserverstärkten Grafitdichtungen.

Flachdichtung EN 1514-1 SIGRAFLEX® Hochdruck | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1 SIGRAFLEX® Hochdruck

SGL GROUP | Flachdichtungen

Die Grafitdichtung SIGRAFLEX® Hochdruck besteht aus mehreren Lagen hochreiner Grafitfolie und Edelstahlfolien. Diese sind kleberfrei miteinander verbunden, wodurch die Grafitdichtung ihre ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften erhält.

Flachdichtung EN 1514-1, aus Grafit, mit Spießblech | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1, aus Grafit, mit Spießblech

Flachdichtungen

Sehr universell einsetzbare, genormte Flachdichtung aus Grafit mit Spießblech.

Flachdichtung EN 1514-1 aus virginalem PTFE | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung EN 1514-1 aus virginalem PTFE

Flachdichtungen

PTFE-Flachdichtungen werden zur statischen Abdichtung von zwei planen Dichtflächen eingesetzt.

Kupfer-Dichtring, DIN 7603A | Flachdichtungen
angesehen
Kupfer-Dichtring, DIN 7603A

Flachdichtungen

Kupfer-Dichtringe nach DIN 7603 wurden speziell für axialstatische Anwendungen konzipiert. Das Austreten von Medien und Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten soll verhindert werden.

Kupfer-Dichtring-Set, Form A, DIN 7603 | Flachdichtungen
angesehen
Kupfer-Dichtring-Set, Form A, DIN 7603

Flachdichtungen

Type BOX1 beinhaltet 540 Stk. Kupfer-Normdichtungen in 30 verschiedenen Abmessungen nach DIN 7603 Form A. Diese Dichtringe wurden speziell für axialstatische Anwendungen konzipiert. Das Austreten von Medien und Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten soll verhindert werde...

Aluminium-Dichtring, DIN 7603A | Flachdichtungen
angesehen
Aluminium-Dichtring, DIN 7603A

Flachdichtungen

Aluminium-Dichtringe nach DIN 7603 wurden speziell für axialstatische Anwendungen konzipiert. Das Austreten von Medien und das Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten soll verhindert werden.

Usit-Ring, NBR, 70° Shore A, US | Flachdichtungen
angesehen
Usit-Ring, NBR, 70° Shore A, US

Flachdichtungen

Usit-Ringe sind metallische Schrauben-Flachdichtringe mit innen anvulkanisierter Elastomerdichtlippe für statische Abdichtung bei Verschraubungen und Flanschabdichtungen.

Usit-Ring, NBR 70° Shore A, USS | Flachdichtungen
angesehen
Usit-Ring, NBR 70° Shore A, USS

Flachdichtungen

Selbstzentrierende metallische Schrauben-Flachdichtringe mit innen anvulkanisierter Elastomerdichtlippe und zusätzlicher Zentrierung für statische Abdichtung bei Verschraubungen und Flanschabdichtungen.

Mannlochdichtung novaTEX® M | Flachdichtungen
angesehen
Mannlochdichtung novaTEX® M

Frenzelit | Flachdichtungen

Uneingeschränkt einsetzbarer Sicherheits-Kesseldichtungsring aus Mischgewebe in ovaler Form. Die Dichtung passt sich, unabhängig vom Verschlusssystem, perfekt an.

Mannlochdichtung novaSEAL® HP | Flachdichtungen
angesehen
Mannlochdichtung novaSEAL® HP

Frenzelit | Flachdichtungen

Die Kesseldichtungen in ovaler Form aus der Prüfklasse D passen sich unabhängig vom Verschlusssystem perfekt an.

Mannlochdichtung novaSEAL® OV | Flachdichtungen
angesehen
Mannlochdichtung novaSEAL® OV

Frenzelit | Flachdichtungen

Die Kesseldichtungen in ovaler Form aus der Prüfklasse C passen sich unabhängig vom Verschlusssystem perfekt an.

Flachdichtung KLINGERSIL® C-4300, für Rohrverschraubung Nr. 330/331 | Flachdichtungen
angesehen
Flachdichtung KLINGERSIL® C-4300, für Rohrverschraubung Nr. 330/331

KLINGER® | Flachdichtungen

Universelle Hochdruck-Dichtung für 2/3-Holländer mit breitem Anwendungsspektrum und guter Druckstandfestigkeit.

1-20 von 22 Produkten
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
Marken
Entdecken Sie 542 starke Marken