Produkte filtern in Kunststoffplatten
1-20 von 24 Produkten
in Kunststoffplatten
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kunststoffplatte, PA6, natur | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PA6, natur

GEHR | Kunststoffplatten

PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.

Kunststoffplatte, PA6-C, Guss, natur | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PA6-C, Guss, natur

GEHR | Kunststoffplatten

PA6 C ist ein sehr spannungsarmer und hochmolekularer Kunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.

Kunststoffplatte, POM-C, natur | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, POM-C, natur

GEHR | Kunststoffplatten

POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...

Kunststoffplatte, POM-C, schwarz | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, POM-C, schwarz

GEHR | Kunststoffplatten

POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...

Kunststoffplatte, PTFE, natur, FDA-konform | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PTFE, natur, FDA-konform

Kunststoffplatten

Dank seiner einzigartigen Eigenschaften, durch die sich PTFE von anderen thermoplastischen Polymeren unterscheidet, und der verhältnismäßig einfachen mechanischen Verarbeitbarkeit werden immer mehr technische Problemstellungen mit PTFE gelöst.

Kunststoffplatte, PUR, Härte 80° Shore A, ocker | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PUR, Härte 80° Shore A, ocker

Kunststoffplatten

Aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften werden die Polyurethane (PUR) vor allem dort verwendet, wo die Beanspruchung für die bekannten Natur- und Synthese-Kautschuke zu groß wäre. Andererseits bietet PUR ein sehr elastisches Verhalten, das bei keinem thermoplastischen Kunst...

Kunststoffplatte, PMMA Plexiglas® XT, transparent, extrudiert | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PMMA Plexiglas® XT, transparent, extrudiert

Kunststoffplatten

PMMA Plexiglas® XT ist ein extrudiertes Acrylglas mit sehr guter Oberflächenqualität. Polymethylmethacrylat (kurz PMMA) wird auch Acrylglas oder umgangssprachlich Plexiglas genannt. Es zählt zu den synthetischen, thermoplastischen Kunststoffen und ist aufgrund seiner Transparenz,...

Kunststoffplatte, PMMA Plexiglas® GS, transparent, gegossen | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PMMA Plexiglas® GS, transparent, gegossen

Kunststoffplatten

Plexiglas® GS ist ein in eine Form gegossenes Acrylglas, das im Vergleich zu extrudiertem Plexiglas® spannungsärmer ist und eine exzellente Oberfläche hat. Als synthetisch hergestellter, thermoplastischer Kunststoff überzeugt Acrylglas durch seine vielen positiven Eigenschaften w...

Kunststoffplatte, PC, transparent, extrudiert | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PC, transparent, extrudiert

Kunststoffplatten

Polycarbonate sind synthetische Polymere und gehören zu den thermoplastischen Kunststoffen. Polycarbonat ist ein fast unzerbrechlicher Kunststoff, der durch seine sehr hohe Schlagzähigkeit, hohe Wärmebeständigkeit sowie sehr gute Maßstabilität in Bereichen eingesetzt wird, wo Spl...

Kunststoffplatte, PE300, natur | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PE300, natur

Kunststoffplatten

PE300 ist ein verschleißfester Gleitkunststoff aus Polyethylen (PE-HD) mit hoher Dichte, der aufgrund seiner leicht zu bearbeitenden Oberfläche und seiner physiologischen Unbedenklichkeit für viele industrielle Anwendungen eingesetzt wird.

Kunststoffplatte, PE300, schwarz | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PE300, schwarz

Kunststoffplatten

PE300 ist ein verschleißfester Gleitkunststoff aus Polyethylen (PE-HD) mit hoher Dichte, der aufgrund seiner leicht zu bearbeitenden Oberfläche und seiner physiologischen Unbedenklichkeit für viele industrielle Anwendungen eingesetzt wird.

Kunststoffplatte, PE500, natur | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PE500, natur

Kunststoffplatten

PE500 ist ein spannungsarmes Gleitmaterial aus hochmulekularem Polyethylen (PE-HMW) das sich durch gute mechanische Eigenschaften wie Kratz-, und Schneidfestigkeit sowie gute Verschleißeigenschaften auszeichnet. Durch seine physiologische Unbedenklichkeit kann der thermoplastisch...

Kunststoffplatte, PE1000, natur | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PE1000, natur

Kunststoffplatten

PE 1000 aus ultrahochmolekularem Polyethylen (PE-UHMW) wird in vielen Industriezweigen aufgrund seiner extremen Verschleißfähigkeit, sehr guten Chemikalienbeständigkeit und hervorragenden Gleiteigenschaften als Lösung von Reibungs- Verschleiß- und Materialflussproblemen eingesetz...

Kunststoffplatte, PP, grau ähnlich RAL 7032 | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PP, grau ähnlich RAL 7032

Kunststoffplatten

Zu den grundlegenden Eigenschaften von Polypropylen (PP) gehören die sehr gute chemische Beständigkeit und die- im Vergleich zu Polyethylen (PE)- erhöhte Wärmebeständigkeit. Damit geht allerdings eine geringe Tieftemperaturbeständigkeit einher, die bei Temperaturen unter 0 °C zu

Kunststoffplatte, PVC hart, schwarz ähnlich RAL 9005 | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PVC hart, schwarz ähnlich RAL 9005

Kunststoffplatten

PVC ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und seines verhältnismäßig günstigen Preises für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich geeignet.

Kunststoffplatte, PVC hart, rot ähnlich RAL 2002 | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PVC hart, rot ähnlich RAL 2002

Kunststoffplatten

PVC ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und seines verhältnismäßig günstigen Preises für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich geeignet.

Kunststoffplatte, PVC hart, hellgrau ähnlich RAL 7035 | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PVC hart, hellgrau ähnlich RAL 7035

Kunststoffplatten

PVC ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und seines verhältnismäßig günstigen Preises für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich geeignet.

Kunststoffplatte, PVC hart, dunkelgrau ähnlich RAL 7011 | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PVC hart, dunkelgrau ähnlich RAL 7011

Kunststoffplatten

PVC ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und seines verhältnismäßig günstigen Preises für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich geeignet.

Kunststoffplatte, PVC hart, weiß | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PVC hart, weiß

Kunststoffplatten

PVC ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und seines verhältnismäßig günstigen Preises für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich geeignet.

Platte, PVC weich, Trovidur® W 1014 | Kunststoffplatten
angesehen
Platte, PVC weich, Trovidur® W 1014

Kunststoffplatten

Trovidur® ist ein Werkstoff auf Basis von Weich-PVC mit erhöhter Chemikalienbeständigkeit. Daher sind diese Platten für technische Anwendungen sehr gut geeignet.

1-20 von 24 Produkten
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen