Menu

Halbmasken von Sundström®, 3M
Schutz vor giftigen Substanzen

Atemschutz-Halbmasken bieten wirkungsvollen Schutz vor Gasen und Dämpfen. Je nachdem, welcher Filter im Maskenkörper der Atemschutzmaske eingebaut ist, erreichen sie unterschiedliche Schutzstufen. Das Halbmasken-Sortiment von Haberkorn zeichnet sich vor allem durch einen optimalen Tragekomfort und eine hohe Trageakzeptanz aus. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Halbmasken von Sundström®, 3M
Atemschutz 105 Halbmasken 8 Halbmasken-Sets 1 mehrweniger
Produkte filtern in Halbmasken von Sundström®, 3M
Hersteller: 3M Alle zurücksetzen
1-9 von 9 Produkten
in Halbmasken von Sundström®, 3M
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Halbmaske Serie 4251+ | Halbmasken
angesehen
Gekauft
Halbmaske Serie 4251+

3M | Halbmasken

Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen aus Aktivkohlefiltern und Partikelfiltern sowie einem verbesserten Ausatemventil zum Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren Bebänderungen mit Kopfhalterung sorgen für eine bequem...

Halbmaske Serie 4255+ | Halbmasken
angesehen
Gekauft
Halbmaske Serie 4255+

3M | Halbmasken

Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen aus Aktivkohlefiltern und Partikelfiltern sowie einem verbesserten Ausatemventil zum Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren Bebänderungen mit Kopfhalterung sorgen für eine bequem...

Halbmaske Serie 4277+ | Halbmasken
angesehen
Gekauft
Halbmaske Serie 4277+

3M | Halbmasken

Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen aus Aktivkohlefiltern und Partikelfiltern sowie einem verbesserten Ausatemventil zum Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren Bebänderungen mit Kopfhalterung sorgen für eine bequem...

Halbmaske Serie 4279+ | Halbmasken
angesehen
Gekauft
Halbmaske Serie 4279+

3M | Halbmasken

Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen aus Aktivkohlefiltern und Partikelfiltern sowie einem verbesserten Ausatemventil zum Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren Bebänderungen mit Kopfhalterung sorgen für eine bequem...

Halbmaske Serie 6000 | Halbmasken
angesehen
Gekauft
Halbmaske Serie 6000

3M | Halbmasken

Wiederverwendbare, benutzerfreundliche Halbmaske mit Bajonett-Filteranschluss zur einfachen Anbringung von Filtern, bietet Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren 4-Punkt-Kopfbebänderung und Nackenriemen sorgen für einen bequemen und optimalen Dichtschutz. Komb...

Halbmaske Serie 7500 | Halbmasken
angesehen
Gekauft
Halbmaske Serie 7500

3M | Halbmasken

Robuste, innovative und langlebige Atemschutzmaske aus hautfreundlichem Silikon. Die umlaufende „Drop-Down“- Bebänderung erlaubt es, die Maske in kurzen Arbeitspausen bequem vor der Brust zu tragen, anstatt sie komplett ablegen zu müssen.

Abverkauf
Halbmaske Secure Click™ HF-800 | Halbmasken
angesehen
Gekauft
Halbmaske Secure Click™ HF-800

3M | Halbmasken

Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske mit zwei Dual-Luftstrom-Filtern an jeder Maske bilden diese vier Luftstromwege für ein leichteres Atmen. Hörbarer, schneller und einfacher Kartuschen-/Filteranschluss sorgt per Knopfdruck für eine sichere Verbindung, bietet Schutz gegen Staub und Part...

Halbmaske Secure Click™ HF-800 mit Sprechmembran | Halbmasken
angesehen
Gekauft
Halbmaske Secure Click™ HF-800 mit Sprechmembran

3M | Halbmasken

Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske mit zwei Dual-Luftstrom-Filtern an jeder Maske bilden diese vier Luftstromwege für ein leichteres Atmen. Hörbarer, schneller und einfacher Kartuschen-/Filteranschluss sorgt per Knopfdruck für eine sichere Verbindung, bietet Schutz gegen Staub und Part...

Maskenset 6223M | Halbmasken
angesehen
Gekauft
Maskenset 6223M

3M | Halbmasken

Atemschutzmasken-Set bestehend aus wiederverwendbarer Halbmaske Größe M sowie Partikel- und Vorfilter mit Filterdeckel.

1-9 von 9 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Halbmasken

Perfekter Schutz für die Atemwege

Eine Halbmaske bietet die perfekte Kombination aus Komfort, Schutz und Benutzerfreundlichkeit. Die meisten Halbmasken bestehen aus weichem, flexiblem Material das sich angenehm um Mund, Nase und Kinn schmiegt.

Auf einen Blick
    Personen mit Halbmaske schwarz
    Halbmasken von Haberkorn für SIE und IHN

    Funktion, Einsatzbereich und Schutzzweck von Halbmasken

    Die Hauptfunktion von Halbmasken besteht darin, den Träger vor dem Einatmen von Partikeln, Gasen und Dämpfen zu schützen, die gesundheitsschädlich oder sogar lebensgefährlich sein können. Die Masken sind mit austauschbaren Filtern ausgestattet, die je nach Art der Gefahr ausgewählt werden. Partikelfilter sind darauf ausgelegt, feste Schadstoffe wie Staub, Rauch und Pollen zurückzuhalten, während Gas- und Dampffilter flüchtige Chemikalien absorbieren und neutralisieren können. Die korrekte Funktion der Filter gewährleistet eine zuverlässige Reinigung der eingeatmeten Luft.

    Halbmasken finden in einer Vielzahl von Branchen und Arbeitsumgebungen Anwendung. Sie werden häufig in Baustellen, chemischen Labors, Bergbauunternehmen, in der Pharmazie, im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft, im Schießsport und vielen anderen Bereichen eingesetzt. Überall dort, wo potenzielle Gefahren durch schädliche Partikel oder Gase bestehen, bieten Halbmasken eine tragbare und effektive Lösung zum Schutz der Atemwege. Der Schutzzweck von Halbmasken ist klar und essenziell: Sie dienen dem Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Träger. Durch das Blockieren von gefährlichen Partikeln und Chemikalien, die in der Luft schweben, verhindern Halbmasken das Einatmen von schädlichen Stoffen, die Atemwegserkrankungen, Allergien oder langfristige Gesundheitsschäden verursachen könnten. Darüber hinaus bieten sie auch psychologische Sicherheit, indem sie der Trägerin oder dem Träger das Vertrauen geben, ihre Aufgaben in gefährlichen Umgebungen ohne ständige Sorge um die eingeatmete Luft auszuführen.

    Personen bei der Arbeit mit Halbmasken
    Die Arbeit mit Halbmasken bei hoher Schmutzpartikel Belastung

    Vorteile von Halbmasken im Atemschutzbereich

    Halbmasken bieten einige Vorteile im Vergleich zu anderen Atemschutzmasken. Sie sind leichter und kompakter, was sie bequemer für längere Tragezeiten macht. Zudem ermöglichen sie eine bessere Sicht und Kommunikation, da sie das gesamte Gesichtsfeld nicht behindern. Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, sie mit anderen persönlichen Schutzausrüstungen wie Schutzbrillen oder Helmen zu kombinieren.

    Dennoch gibt es auch einige Einschränkungen bei der Verwendung von Halbmasken. Sie bieten nicht den gleichen Schutz wie Vollmasken, die das gesamte Gesicht bedecken. Daher sind sie möglicherweise nicht für Situationen geeignet, in denen ein höherer Schutzgrad erforderlich ist, z. B. bei sehr giftigen Gasen oder Aerosolen. Die Passform der Halbmaske ist ebenfalls entscheidend, da eine undichte Passform den Schutz erheblich beeinträchtigen kann.

    Person schleift Oberfläche mit Halbmaske im Gesicht
    Halbmasken für eine bessere Atmung und ein Sauberhalten der Atemwege bei höheren Belastungen

    Sicherheitsaspekte und Schulung im Umgang mit Halbmasken

    Der sichere Umgang mit Halbmasken ist von entscheidender Bedeutung, um den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. Eine angemessene Schulung und das Verständnis der Sicherheitsaspekte sind unerlässlich, um die Wirksamkeit der Atemschutzmasken zu maximieren und potenzielle Gefahren zu minimieren. Eine gründliche Schulung der Personen, die Halbmasken verwenden, ist ein grundlegender Schritt, um sicherzustellen, dass sie die richtige Technik zum Anlegen, Tragen, Abnehmen und Warten der Masken verstehen. Die Schulung sollte folgende Punkte abdecken:

    Anpassung und Passform – Der Träger muss wissen, wie die Maske korrekt angelegt wird und auf sein Gesicht angepasst. So kann eine ordnungsgemäße Abdichtung erfolgen.

    Filterauswahl – Je nach Schadstoff muss der entsprechende Filter gewählt werden. Jeder Filtertyp hat eine andere Haltbarkeit und soll nach Bedarf gewechselt werden.

    Tragedauer und Tragepause – Gerade die Tragepausen, die je nach Modell empfohlen werden sollen, eingehalten werden, damit es nicht zu einer Überanstrengung der Atemwege oder des Trägers kommt.

    Wartung und Reinigung – Regelmäßige Wartungen und eine ordentliche Reinigung sind maßgeblich, um die Wirksamkeit der Halbmaske zu erhalten.

    Der sichere Umgang mit Halbmasken erfordert ein tiefes Verständnis der richtigen Anwendung, Wartung und Sicherheitsprotokolle. Die Kombination aus umfassender Schulung und bewusster Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien trägt dazu bei, die Gesundheit und Sicherheit der Anwender in verschiedenen Arbeitsumgebungen zu gewährleisten.


    Expertentipps - Was unsere Experten empfehlen!

    Unsere Sortimentsmanager und Experten aus den Gebiet Atemschutz haben eine Empfehlung für Halbmasken ausgesprochen. Folgende Halbmasken belegen die Top 3:

    Halbmaske Secure Click™ HF-800 mit Sprechmembran | Halbmasken
    angesehen
    Gekauft
    Halbmaske Secure Click™ HF-800 mit Sprechmembran

    3M | Halbmasken

    Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske mit zwei Dual-Luftstrom-Filtern an jeder Maske bilden diese vier Luftstromwege für ein leichteres Atmen. Hörbarer, schneller und einfacher Kartuschen-/Filteranschluss sorgt per Knopfdruck für eine sichere Verbindung, bietet Schutz gegen Staub und Part...

    Besonderheiten:

    • leichteres Atmen, höheren Komfort mit 4-fach-Luftstrom-Filtersystem

    • leichtere Kommunikation während der Arbeit durch Stimmübertragung mit Sprechmembran

    • Dichtsitzprobe und hoher Tragekomfort per Knopfdruck

    Halbmaske SR 900 | Halbmasken
    angesehen
    Gekauft
    Halbmaske SR 900

    Sundström | Halbmasken

    TPE/PP-Atemschutzmaske mit zwei äußerst geringen Atemwiderstand-Ausatemventilen, Ventilkappen mit Abschirmern zum Schutz gegen Staub und Partikel, auch für Lebensmittel. Die einfach verstellbaren Tragebänder sorgen für eine bequeme und sichere Einstellung. Kombinierbar mit Sundst...

    Besonderheiten:

    • minimale Belastungen für die Maskenträger durch extrem niedrige Ein- und Ausatemluftwiderstände

    • Gefahr von Kontaktallergien auf ein Minimum beschränkt

    • einheitliches Filtersystem für alle Sundström-Halb- und -Vollmasken

    Halbmaske Serie 4279+ | Halbmasken
    angesehen
    Gekauft
    Halbmaske Serie 4279+

    3M | Halbmasken

    Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen aus Aktivkohlefiltern und Partikelfiltern sowie einem verbesserten Ausatemventil zum Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren Bebänderungen mit Kopfhalterung sorgen für eine bequem...

    Besonderheiten:

    • erleichtertes Atmen durch reduzierte Hitze- und Feuchtigkeitsbildung mit neu verbessertem Ausatemventil

    • mit integrierten Filterelementen sofort als Komplettmaske einsatzbereit 

    • keine Gesichtsfeldeinschränkung dank flachem Design