Menu

Metallbandsäge GBS 242 DG HA-I

von Berg & Schmid   |   mehr Sägemaschinen

Drucken
Halbautomatische Doppel-Gehrungsbandsäge mit hydraulischem Spannstock.
Vorteile/Ausführungen
  • Gehrung links 60° und rechts 45°
  • Material-Höhenstaster (automatische Schnitt-Anfangserkennung)
  • Sägerahmen im Stillstand bewegen über Schalter Heben/Senken
  • großes Maschinenbett
  • Maschinenuntergestell mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne
  • Schnittüberwachung durch Amperemeter
  • Schnittdruck-Vorschubregler
  • patentierter, kugelgelagerter Drehtisch für leichte Gehrungsverstellung

Anwendungen/Hinweise
  • Halbautomatische Funktion:
    1) Material spannen
    2) Säge läuft an
    3) im Eilgang bis Materialanfang absenken oder bei Serienschnitt gleich schneiden
    4) Sägeband aus
    5) Rahmen bis kurz über Material heben
    6) Spannstock öffnen
Technische Daten
  • Gehrung links/rechts
60°/45°
  • Spannung
400 V/50 Hz
  • Sägebandgeschwindigkeit
25–90 m/min
  • Sägebandabmessung
2.965 x 27 x 0,9 mm
  • Schnittleistung Vollmaterial

 WinkelRundVierkantRechteck
90°250 mm230 mm290 x 210 mm
45° L220 mm200 mm210 x 200 mm
60° L140 mm130 mm140 x 130 mm
45° R170 mm170 mm170 x 170 mm
 
  • Abmessung L x B x H
1.500 x 1.250 x 1.700 mm
  • Sockelhöhe
940 mm

Lieferumfang
  • Sägeband, Bedienungsanleitung

Downloads

Für Sie interessant

Metallbandsäge PBS 90 ESC | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge PBS 90 ESC

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Leichte Montagesäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.

Metallbandsäge PBS 130 ESC | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge PBS 130 ESC

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Leichte Montagesäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.

Metallbandsäge PBS 171 ESC | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge PBS 171 ESC

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Leichte Montagesäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.

Metallbandsäge GBS 185 ECO AutoCut, zweistufig | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 185 ECO AutoCut, zweistufig

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Gehrungsbandsäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.

Metallbandsäge GBS 218 ECO AutoCut | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 218 ECO AutoCut

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Gehrungsbandsäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.

Metallbandsäge GBS 218 ECO AutoCut, zweistufig | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 218 ECO AutoCut, zweistufig

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Gehrungsbandsäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.

Metallbandsäge GBS 240 ECO AutoCut, zweistufig | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 240 ECO AutoCut, zweistufig

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Gehrungsbandsäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.

Metallbandsäge GBS 242 DG AutoCut | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 242 DG AutoCut

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Doppel-Gehrungsbandsäge mit verschiebbarem Spannstock.

Metallbandsäge GBS 242 DG AutoCut, zweistufig | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 242 DG AutoCut, zweistufig

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Doppel-Gehrungsbandsäge mit verschiebbarem Spannstock.

Metallbandsäge GBS 242 DG HA-I, zweistufig | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 242 DG HA-I, zweistufig

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Halbautomatische Doppel-Gehrungsbandsäge mit hydraulischem Spannstock.

Metallbandsäge GBS 250 Super AutoCut | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 250 Super AutoCut

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Doppel-Gehrungsbandsäge mit verschiebbarem Schnellspannstock.

Metallbandsäge GBS 250 Super AutoCut, zweistufig | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 250 Super AutoCut, zweistufig

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Doppel-Gehrungsbandsäge mit verschiebbarem Schnellspannstock.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken