Menu

Sechskantmutter mit Bund DIN 6331, geschmiedet

von Amf   |   mehr Spannelemente

Drucken
Durch die vom Bund vergrößerte Auflagefläche ist bei dieser Sechskantmutter die Verwendung einer Unterlegscheibe nicht nötig.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Bohr- und Fräsmaschinen
  • Spannhilfe

Anwendungen/Hinweise
  • M 18 nicht nach Norm DIN 6331 gefertigt

Technische Daten
  • Höhe Mutter =
1,5 x Gewinde
  • Festigkeitsklasse
10

Material
  • geschmiedeter und vergüteter Stahl

Sechskantmutter mit Bund


Downloads

Für Sie interessant

Sechskantmutter DIN 6330, Form B | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Sechskantmutter DIN 6330, Form B

Amf | Spannelemente

Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen nach DIN 6319D oder 6319G, das andere Ende ist flach für Scheiben nach DIN 6340.

Sechskantmutter mit Bund DIN 6331, gedreht | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Sechskantmutter mit Bund DIN 6331, gedreht

Amf | Spannelemente

Durch die vom Bund vergrößerte Auflagefläche ist bei dieser Sechskantmutter die Verwendung einer Unterlegscheibe nicht nötig.

Stiftschraube, Festigkeitsklasse 12.9 | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Stiftschraube, Festigkeitsklasse 12.9

Amf | Spannelemente

Speziell für Spannzwecke entwickelte Befestigung mit einer höheren Festigkeitsklasse als DIN 6379

Stiftschraube DIN 6379, Festigkeitsklasse 10.9 | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Stiftschraube DIN 6379, Festigkeitsklasse 10.9

Amf | Spannelemente

Speziell für Spannzwecke entwickelte Befestigung.

Stiftschraube DIN 6379, Festigkeitsklasse 8.8 | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Stiftschraube DIN 6379, Festigkeitsklasse 8.8

Amf | Spannelemente

Speziell für Spannzwecke entwickelte Befestigung.

Verlängerungsmutter | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmutter

Amf | Spannelemente

Verbindungselement zwischen Schraube für T-Nuten DIN 787 und Stiftschraube DIN 6379.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken