Menu

Steckschlüssel-Satz 1/2", Sechskant, 28-teilig

von Gedore   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Satz mit robuster Hebel-Umschaltknarre im blauen Stahlblechkasten.
Einsatzbereich
  • für Außensechskantschrauben

Lieferumfang
  • je 1 Steckschlüssel-Einsatz
    – SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 / 33 / 34 / 36
  • Hebel-Umschaltknarre
  • Kardangelenk
  • Verlängerungen 125 / 250 mm
  • Quergriff mit Gleitstück
  • Stahlblechkasten

Unit-Drive-Profil (Außen-Vielzahn)Außen-Sechskant


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Tool-Check mit Stecknüssen, Bithalter, Bitratsche und Handgriff, 39-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Tool-Check mit Stecknüssen, Bithalter, Bitratsche und Handgriff, 39-teilig

Wera Das könnte Sie auch interessieren

Werkzeugkombination bestehend aus Ratsche, Bits und Nüssen, mit kleinem Werkzeugaufbau für Arbeiten auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter für eine Vielzahl von Schraubanwendungen.

Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Zyklop, 26-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Zyklop, 26-teilig

Wera Das könnte Sie auch interessieren

„Zyklop“-Set in zähharter Ausführung für Verschraubung in Metall und Blech. Die Knarre vereint sechs Werkzeuge und sorgt durch die Schwungmassenkonstruktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten.

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", für Innensechskant, 9-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", für Innensechskant, 9-teilig

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Im Stahlblechkasten mit griffiger Kreuzrändelung.

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", für Innensechskant, 10-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", für Innensechskant, 10-teilig

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Praktischer Kunststoffkasten mit griffiger Kreuzrändelung.

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", Zyklop, für Innensechskant, 9-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", Zyklop, für Innensechskant, 9-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Bitnuss-Satz Zyklop mit 9 gängigen ISK-Größen, für Hand- und Maschinenbetätigung.

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", „Zyklop 1/2“, für Innen-Torx®, 9-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", „Zyklop 1/2“, für Innen-Torx®, 9-teilig

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Bitnuss-Satz „Zyklop“, mit 9 gängigen Torx®-Größen, für Hand- und Maschinenbetätigung.

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", 17-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", 17-teilig

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schraubendreher-Satz für Innen- und Außen-TX-Schrauben in allen gängigen Größen.

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", für Innen-Torx®, 9-teilig, Forum | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", für Innen-Torx®, 9-teilig, Forum

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Standard-Ausführung mit griffiger Kreuzrändelung, in blauem Kunststoffkoffer.

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", für Innen-Torx®, 9-teilig, Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", für Innen-Torx®, 9-teilig, Gedore

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Standard-Ausführung mit griffiger Kreuzrändelung, in blauer Stahlblechkassette.

Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", für Innen-Torx®, 18-teilig, Forum | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2", für Innen-Torx®, 18-teilig, Forum

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Satz in langer Ausführung in blauer Stahlblechkassette.

Aktion
VDE-Steckschlüssel-Satz 1/2", 14-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
VDE-Steckschlüssel-Satz 1/2", 14-teilig

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Praktischer Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage. Nach IEC DIN EN 60 900, VDE 0682/Teil 201. Isoliert bis 1.000 Volt.

VDE-Ratschenschlüssel-Satz 1/2", 20-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
VDE-Ratschenschlüssel-Satz 1/2", 20-teilig

Wiha | Steckschlüssel, Steckeinsätze

VDE-Werkzeug-Satz im robusten Kunststoffkoffer, für vielfältige Einsatzmöglichkeiten speziell bei Installation, Montage und Instandhaltung an spannungsführenden Teilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken