Menu

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 867/4, 50 mm, Haltefunktion

von Wera   |   mehr Bitsätze, Bits, Bithalter

Drucken
Mit besonderer Kopf-Geometrie für einen sicheren Halt der Schraube auf dem Bit ohne Magnet. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Einsatzbereich
  • passend für Würth-ASSY-Schrauben und Altenloh-SPAX-T-Star-plus-Schrauben

Vorteile/Ausführungen
  • Haltefunktion hält Schrauben sicher am Werkzeug
  • universell einsetzbar
  • Werkzeugfinder „Take it easy“ (Farbkennzeichnung nach Größe)

DIN 3126Aufnahme Innensechskant 1/4"Innen-Torx®SchraubenkopfSchraubenkopf


Downloads

Für Sie interessant

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Forum

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Torsionsbereich, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Torsionsbereich, Forum

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben H-Plus VermoBit TX | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben H-Plus VermoBit TX

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, diamantbeschichtet | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, diamantbeschichtet

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, Stainless | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, Stainless

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, Haltefunktion, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, Haltefunktion, zähhart

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mit besonderer Kopf-Geometrie für einen sicheren Halt der Schraube auf dem Bit ohne Magnet. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 867/1, 25 mm, Haltefunktion | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 867/1, 25 mm, Haltefunktion

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mit besonderer Kopf-Geometrie für einen sicheren Halt der Schraube auf dem Bit ohne Magnet. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", Haltefunktion, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", Haltefunktion, zähhart

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mit besonderer Kopf-Geometrie für einen sicheren Halt der Schraube auf dem Bit ohne Magnet. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für TORXplus®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für TORXplus®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", Impaktor, 25 mm | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", Impaktor, 25 mm

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Hochwertiger Bit für Innen-Torx®-Schrauben mit Impaktor-Technologie und bis zu 10-mal höherer Lebensdauer, besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern. Die raue Diamantbeschichtung verhindert das Herausrutschen aus der Schraube.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", Impaktor, 50 mm | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", Impaktor, 50 mm

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Hochwertiger Bit für Innen-Torx®-Schrauben mit Impaktor-Technologie und bis zu 10-mal höherer Lebensdauer, besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern. Die raue Diamantbeschichtung verhindert das Herausrutschen aus der Schraube.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Torisionsbereich | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Torisionsbereich

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken