Bit für Magazinschrauber 1/4" PH

von Fein   |   mehr Bitsätze, Bits, Bithalter

Drucken
Produktdetails
Diverse Fein Bits.
Technische Daten
  • Länge 127 mm

Kreuzschlitz/Phillips


Downloads

Für Sie interessant

Magazinschrauber SCT 5-40 M | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber
angesehen
Magazinschrauber SCT 5-40 M

Fein Zubehör von

Der Magazinschrauber SCT überzeugt durch sein robustes Schalengehäuse.

Schnellbauschrauben Langband, Feingewinde | Magazinierte Schrauben
angesehen
Schnellbauschrauben Langband, Feingewinde

Dazu passt

Langbandmagazinierte Gipsplattenschrauben mit Doppelganggewinde und Trompetenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Schnellbauschrauben Langband, Grobgewinde | Magazinierte Schrauben
angesehen
Schnellbauschrauben Langband, Grobgewinde

Dazu passt

Langbandmagazinierte Gipsplattenschrauben mit Einganggewinde und Trompetenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PH, 25 mm, zähhart, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PH, 25 mm, zähhart, Forum

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PZ, 25 mm, zähhart, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PZ, 25 mm, zähhart, Forum

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PH, 25 mm, zähhart, Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PH, 25 mm, zähhart, Wera

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PZ, 25 mm, zähhart, Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PZ, 25 mm, zähhart, Wera

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PH, 25 mm, zähhart, mit Torsionsbereich, Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PH, 25 mm, zähhart, mit Torsionsbereich, Wera

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PZ, 25 mm, zähhart, mit Torsionsbereich, Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PZ, 25 mm, zähhart, mit Torsionsbereich, Wera

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PH, 25 mm, diamantbeschichtet | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PH, 25 mm, diamantbeschichtet

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PZ, 25 mm, diamantbeschichtet | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PZ, 25 mm, diamantbeschichtet

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PH, 25 mm, extrahart, mit Torsionsbereich | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PH, 25 mm, extrahart, mit Torsionsbereich

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Holz geeignet.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen