Taschenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, solar

von Mitutoyo   |   mehr Messschieber

Drucken
Produktdetails
Taschenmessschieber ohne Antriebsrolle. Batterieloser Betrieb durch Solartechnik bereits ab 60 Lux (entspricht der Helligkeit in Lager- oder Abstellräumen). Ausgezeichnet mit dem „Blauen Umweltengel“.
Technische Daten
  • Messwert
metrisch (0,01 mm)
  • Ziffernhöhe
7,5 mm

Lieferumfang
  • Box
  • Werks-Kalibrierzertifikat

DIN 862Rückführbares Werks-ZertifikatABSOLUTE-SystemMessschieber-TiefenmaßVerpackung


Norm
  • DIN 862

Downloads

Für Sie interessant

Messschieber
Zubehör von
Tiefenmessbrücke | Messschieber
angesehen
Tiefenmessbrücke

Mitutoyo Zubehör von

Messbrücke für die Montage auf digitalen und analogen Taschenmessschiebern. Zum Messen von Tiefen, Bohrungen, Einstichen und Absätzen.

Messschieber
Das könnte Sie auch interessieren
Taschenmessschieber, Forum | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Messschieber mit Gewindetabelle auf der Rückseite. Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Messschieber
Das könnte Sie auch interessieren
Taschenmessschieber Feststellschraube metrisch, Mitutoyo | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber Feststellschraube metrisch, Mitutoyo

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Messschieber mit Gewindetabelle auf der Rückseite. Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Forum | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometer mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel, für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

Winkelmesser, Anschlagwinkel
Das könnte Sie auch interessieren
Schlosserwinkel ohne Anschlag | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Schlosserwinkel ohne Anschlag

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Winkelmesser für Stahlbau- und Schlosserarbeiten, zur Anwendung in Werkstätten oder vor Ort auf der Baustelle.

Zollstöcke, Rollmeter
Das könnte Sie auch interessieren
Stahllineal | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Stahllineal

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Lineal mit Millimeter-Einteilung und Fase, ohne Schutzenden.

Messschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, für große Messbereiche, mit Datenausgang | Messschieber
angesehen
Messschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, für große Messbereiche, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschieber

Robuste und schwere Ausführung eines Standard-Taschenmessschiebers mit Messspitzen.

Taschenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, mit Datenausgang | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschieber

Taschenmessschieber ohne Feineinstellung (Antriebsrolle).

Taschenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, solar, IP67 | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, solar, IP67

Mitutoyo | Messschieber

Taschenmessschieber mit Tiefenmaß. Batterieloser Betrieb durch Solartechnik bereits ab 60 Lux (entspricht der Helligkeit in Lager- oder Abstellräumen). Ausgezeichnet mit dem „Blauen Umweltengel“.

Taschenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, IP67, ohne Datenausgang | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, IP67, ohne Datenausgang

Mitutoyo | Messschieber

Taschenmessschieber mit flachem oder rundem Tiefenmaß. Extrem hohe Widerstandsfähigkeit für den Einsatz in besonders rauer Arbeitsumgebung.

Taschenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, IP67, mit Datenausgang | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, IP67, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschieber

Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß. Extrem hohe Widerstandsfähigkeit für den Einsatz in besonders rauher Arbeitsumgebung. Besonders resistent gegen Kühl- und Schmiermittel.

Taschenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, solar, mit Datenausgang | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, solar, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschieber

Taschenmessschieber mit Antriebsrolle. Batterieloser Betrieb durch Solartechnik bereits ab 60 Lux (entspricht der Helligkeit in Lager- oder Abstellräumen). Ausgezeichnet mit dem „Blauen Umweltengel“.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen