Taschenmessschieber, Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Messschieber

Drucken
Produktdetails
Messschieber mit Gewindetabelle auf der Rückseite. Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Momentfeststellung / Feststellschraube
  • Antriebsrolle

Technische Daten
  • Messwert
    – Nonius oben
    – Nonius unten
metrisch/Inch
1/128" (0,05 mm)
1/20 (0,05 mm)

Material
  • gehärteter, rostfreier Stahl
  • Maßstab und Nonius mattverchromt

Lieferumfang
  • Kunstlederetui

DIN 862INOXMessschieber-TiefenmaßMessschieber-TiefenmaßVerpackung


Norm
  • DIN 862

Downloads

Für Sie interessant

Messschieber
Zubehör von
Tiefenmessbrücke | Messschieber
angesehen
Tiefenmessbrücke

Mitutoyo Zubehör von

Messbrücke für die Montage auf digitalen und analogen Taschenmessschiebern. Zum Messen von Tiefen, Bohrungen, Einstichen und Absätzen.

Messschieber
Das könnte Sie auch interessieren
Taschenmessschieber ECO, digital, ohne Datenausgang | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber ECO, digital, ohne Datenausgang

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Messschieber für zuverlässige Messungen.

Messschieber
Das könnte Sie auch interessieren
Taschenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, IP67, ohne Datenausgang | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, IP67, ohne Datenausgang

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Taschenmessschieber mit flachem oder rundem Tiefenmaß. Extrem hohe Widerstandsfähigkeit für den Einsatz in besonders rauer Arbeitsumgebung.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschraube, digital, IP65, mit Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube, digital, IP65, mit Datenausgang

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometer mit Gefühlsratsche, Messkraftregelung und automatischer Ausschaltung.

Winkelmesser, Anschlagwinkel
Das könnte Sie auch interessieren
Schlosserwinkel ohne Anschlag | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Schlosserwinkel ohne Anschlag

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Winkelmesser für Stahlbau- und Schlosserarbeiten, zur Anwendung in Werkstätten oder vor Ort auf der Baustelle.

Zollstöcke, Rollmeter
Das könnte Sie auch interessieren
Stahllineal | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Stahllineal

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Lineal mit Millimeter-Einteilung und Fase, ohne Schutzenden.

Taschenmessschieber, klein | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber, klein

Forum Professional Solutions | Messschieber

Kleiner Messschieber mit mattverchromter Hauptteilung und Nonius, rechteckigem Tiefenmaß und Genauigkeit nach DIN 862.

Taschenmessschieber Feststellschraube metrisch, Mitutoyo | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber Feststellschraube metrisch, Mitutoyo

Mitutoyo | Messschieber

Messschieber mit Gewindetabelle auf der Rückseite. Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Taschenmessschieber Feststellschraube metrisch/Inch, Mitutoyo | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber Feststellschraube metrisch/Inch, Mitutoyo

Mitutoyo | Messschieber

Messschieber mit Gewindetabelle auf der Rückseite. Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Taschenmessschieber, HM-Messflächen | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber, HM-Messflächen

Mitutoyo | Messschieber

Messschieber mit erhöhten Führungsbahnen, Tiefenmaß und Genauigkeit nach DIN 862.

Taschenmessschieber, für Linkshänder | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber, für Linkshänder

Forum Professional Solutions | Messschieber

Messschieber mit Gewindetabelle auf der Rückseite und Genauigkeit nach DIN 862. Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Taschenmessschieber, Leichtmetall | Messschieber
angesehen
Taschenmessschieber, Leichtmetall

Forum Professional Solutions | Messschieber

Messschieber aus Leichtmetall mit auswechselbaren Messschnäbeln und gutem Kontrast (weiße Skalierung auf schwarzer Fläche). Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung. Genauigkeit nach DIN 862.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen