Höhenmessgerät ABSOLUTE DIGIMATIC LH-600E

von Mitutoyo   |   mehr Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Drucken
Produktdetails
Höchste Genauigkeit des Höhenmessgerätes LH-600E in der Geräteklasse.
Vorteile/Ausführungen
  • pneumatischer Bewegungsmechanismus
  • selbsterklärendes Bedienfeld mit Menüsteuerung in der Anzeige
  • gut lesbares TFT-LCD-Farbdisplay
  • automatische Abläufe vorher mitgelernter Teilprogramme
  • GO/NG-Rückmeldung bei jeder Messung
  • netzunabhängiger Betrieb durch wiederaufladbaren Akku (ca. 5 Stunden)
  • einfache Handhabung durch geringes Gewicht

Anwendungen/Hinweise
  • Funktionen für 1D- und 2D-Messungen
    - Höhenmessung (obere/untere Oberfläche)
    - Durchmesser (Bohrung/Welle)
    - Messung des Innenabstandes oder der Dicke
    - Messen der Maximalhöhe/Minimalhöhe
    - Ermittlung des Winkels
    - Abstandsberechnung
    - Winkelberechnung (Element/Element - Element/X-Achse)
    - 2D-Abstandsberechnung (Element/Element - Element/X-Achse)
    - Teilkreisberechnung
    - 2D-Koordinatensystem-Einstellung
    - Unterstützung des Polar-Koordinatensystems
    - Rechtwinkligkeits-, Geradheits-, Neigungs- und Ebenheitserfassung
    - arithmetische Berechnungen
  • Toleranzbewertung
    - Toleranz/Nennwert-Eingabe
    - Ausgabe der Toleranz-Beurteilung
    - Alarmfunktion für Toleranzüberschreitung
  • Statistische Bearbeitung
    - Durchführung einfacher statistischer Prozesse
    - Histogramm-Erstellung

Technische Daten
  • Messbereich
0–972 mm
  • Verfahrbereich
600 mm
  • Ziffernschrittwert
0,0001 / 0,001 / 0,01 / 0,1 mm (frei wählbar)
  • Messabweichung
1,1 + 0,6 x L/600 µm (L = Messlänge in mm)
  • Wiederholpräzision
Fläche 0,4 µm, Bohrung 0,9 µm
  • Rechtwinkligkeit
5 µm
  • Geradheit
4 µm
  • Antriebsmöglichkeit
manuell/motorisch (5–40 mm/s, 7 Stufen)
  • Gewichtsausgleich
Ausgleichsgewichte
  • Antriebslager
schwebend/halbschwebend; Luftlager
  • Druckluftversorgung
integrierter Kompressor
  • TFT-LCD-Farbdisplay
320 x 240 (hintergrundbeleuchtet)
  • Anzahl Programme
50 (maximal)
  • Anzahl Daten
60.000 (maximal)
  • Spannungsversorgung
AC-Adapter/Akku (Ni-MH)

Lieferumfang
  • Kugeltaster (HM-Kugel Ø 5 mm) mit Aufnahme
  • Adapter zur Aufnahme von Tastern Ø 6 mm
  • Kalibrierblock
  • Netzteil
  • Ni-MH-Akku
  • Schutzhaube
  • Bedienungsanleitung
  • Werkszertifikat

WerksnormDigimaticRS-232


Downloads

Für Sie interessant

Streichmaß mit Rolle | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Streichmaß mit Rolle

Forum Professional Solutions | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Streichmaß mit auswechselbarer Spitze zum einfachen Anreißen von Werkstücken.

Streichmaß mit runder Messstange | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Streichmaß mit runder Messstange

Helios Preisser | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Streichmaß mit Führungsnut und runder Anschlagplatte, zum einfachen Anreißen von Werkstücken.

Höhenmess- und Anreißgerät, Ableselupe | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Höhenmess- und Anreißgerät, Ableselupe

Forum Professional Solutions | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Zum einfachen und präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.

Höhenmess- und Anreißgerät, leichte Ausführung | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Höhenmess- und Anreißgerät, leichte Ausführung

Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Zum einfachen und präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.

Höhenmess- und Anreißgerät, extra große Ziffern | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Höhenmess- und Anreißgerät, extra große Ziffern

Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Zum einfachen und präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.

Höhenmess- und Anreißgerät ABSOLUTE DIGIMATIC HDS | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Höhenmess- und Anreißgerät ABSOLUTE DIGIMATIC HDS

Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Digitales Höhenmessgerät mit eingebautem Maßstab und großem Handrad für eine präzise Bewegung über den Messbereich.

Höhenmess- und Anreißgerät DIGIMATIC HD (M)-A | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Höhenmess- und Anreißgerät DIGIMATIC HD (M)-A

Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Höhenmessgerät in Doppel-Säulenbauformausführung mit Datenausgang für hohe Messgenauigkeit.

Höhenmessgerät ABS DIGIMATIC QM-Height | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Höhenmessgerät ABS DIGIMATIC QM-Height

Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Zum Messen von Höhen, Stufen, Nutbreiten, Innen- u. Außendurchmesser und deren Abständen. Ideal für die Werkstatt und den Messraum.

Elektronischer Signaltaster | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Elektronischer Signaltaster

Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Für DIGIMATIC Höhenmess- und Anreißgerät HDM-A.

Parallelanreißer | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
angesehen
Parallelanreißer

Höhenmessgeräte, Anreißgeräte

Verstellbare selbsttätige Bleistiftfixierung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen